Emuge B59914000080 | İplik Şekillendirme Musluk Şekillendirme 8 X 1.25mm Teneke | 20wz34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EMUGE B59914000080 Diş Şekillendirme Musluğu Şekillendirme 8 x 1.25mm Teneke | AF7DZL 20WZ34

EMUGE B59914000080 İplik Şekillendirme Dokunun Şekillendirme 8 x 1.25mm Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7DZL Model: B59914000080Çapraz Referans: 20WZ34
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
€55.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTeneke
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk90mm
Zift1.25mm
Adım Çapı Limitleri2B, 3B
Şaft Dia.8.00mm
bedenM8
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)0.91
HS kodu8207403000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
EMUGE BU5914105003 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 4 x 40 Kalay | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€72.04
EMUGE BU5914105006 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 8 x 32 Kalay | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€39.22
EMUGE BU5914105007 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 10 x 24 Kalay | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC€66.16
EMUGE BU5914105009 1/4 İnç x 20 Kalay Şekillendirme Dişi Şekillendirme Tapası | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€11.08
EMUGE BU5914105011 3/8 İnç x 16 Kalay Şekillendiren Diş Şekillendirme Musluğu AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15 / 16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€56.36
EMUGE BU5914105041 Kılavuz Şekillendirme #10 x 32 Kalay | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€40.82
EMUGE BU5914105044 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 5/16 İnç x 24 Kalay | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€76.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EMUGE B59914000080 İplik Şekillendirme Dokunun Şekillendirme 8 x 1.25mm Kalay
€55.07 / Adet