ENDOT SIDR-15-100-12 Boru Plastik 3/4 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Dia İçinde. | 0.824 " |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 100 psi |
Dış Çap. | 0.944 " |
PEX Boyutu | 3 / 4 " |
Duvar Kalınlığı | 3 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SIDR-9-160-12 | 160 psi | €164.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00