ENDOT SIDR-15-100-16 Boru Plastik 1 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Dia İçinde. | 1.049 " |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 100 psi |
Dış Çap. | 1.207 " |
PEX Boyutu | 1" |
Duvar Kalınlığı | 7 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 88.9 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
HS kodu | 3917320020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SIDR-9-160-16 | 160 psi | 1.293 " | €235.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00