ENERPAC A205 C-kelepçe 6-1 / 2 İnç 2 İnç Boğaz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cı-Clamp |
Kapasite | 5 ton |
Boyut A | 11.44 " |
Boyut B | 8" |
Boyut C | 6.5 " |
Boyut D | 3.75 " |
Boyut e | 2.88 " |
Boyut F | 1 1/2"-16 UN |
Boyut G | 1.02 " |
Boyut H | 2" |
Boyut J | 2.5 " |
Boyut K | 1.06 " |
Boyut l | 4.75 " |
Boyut M | 1" |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Maks. Yatak Genişliği | 2" |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. dikey gün ışığı | 6.5 " |
UPC | 662005402106 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 32.26 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00