Enerpac Acl201a | Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu İnç 5000 Psi | 5uxe2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC ACL201A Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu Inch 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC ACL201A Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu İnç 5000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TGZ Modeli: ACL201AÇapraz Referans: 5UXE2
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
€937.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diyaframlı Akümülatör
Boyut A5.39 "
Boyut B2.72 "
Boyut C1.14 "
Boyut D3.33 "
Boyut e1.14 "
Boyut GSAE # 6
Gaz Hacmi (Cu.-In.)10.37 cu. içinde.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Nominal Yağ Hacmi7.7 cu. içinde.
dak. İşletme basıncı1500 psi
Önceden Doldurulmuş Azot Basıncı1450 psi
5000 psi'de Kullanılabilir Yağ Kapasitesi4.51 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8479899865
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • Giriş SAE (Giriş) (# 4 Dişi)
  • Ön Şarjlı Azot Basıncı (1450 psi)
  • Kullanılabilir Yağ Kapasitesi (4.51 cu. İn. @ 5000 psi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DBoyut GMaks. Nominal Yağ Hacmi5000 psi'de Kullanılabilir Yağ KapasitesiÜcret
ENERPAC ACL21A Hidrolik Akümülatör 0.9 Cu İnç 5000 Psi | AE6THA 5UXE3 ACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. içinde.0.53 cu. içinde.€919.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC ACL201A Hidrolik Akümülatör 7.7 Cu İnç 5000 Psi
€937.53 / Adet