Enerpac Brc25 | Hidrolik Silindir, 2.5 Ton, 5 İnç Strok Uzunluğu | 4ydv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC BRC25 Hidrolik Silindir, 2.5 Ton, 5 İnç Strok Uzunluğu | AE2LYA 4YDV5

ENERPAC BRC25 Hidrolik Silindir, 2.5 Ton, 5 İnç Strok Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LYA Modeli: BRC25Çapraz Referans: 4YDV5
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
€1,300.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Taban Montaj Delikleri Diş Boyutu3/4 "-14 NPT
Tabandan İlerleme Limanına1.77 "
Kapasite2.5 ton
Daraltılmış Yükseklik10.44 "
Yaka İpliği Boyutu1 1/2"-16 UN
BarellerCR400 Bağlayıcı
Silindir çapı1.13 "
Silindir Etkin Alanı Geri Çekme0.55 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik15.4 "
BitişBoyalı
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme2.7 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi Geri Çekme2.76 cu. içinde.
Dış Çap.1.89 "
Piston Çapı.0.75 "
Piston Dış Diş Boyutu11 / 16 "-24
Piston Diş Uzunluğu1.13 "
Piston Tipiİçi Dolu
Eyer Çapı1 3/4"-14 NPT
Inme5"
UPC662005858002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.14
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac BRC25 hidrolik çekme silindiri, mekanik sistemlerde çekme kuvveti için idealdir. Endüstriyel bakım ve destekleyici yapısal kablolamada kullanılır.

Özellikler:

  • Yük taşıma kapasitesini artırmak için alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu hidrolik çekme silindiri, daha uzun ömür ve dayanıklılık sağlamak için sert krom kaplı bir piston ile donatılmıştır.
  • Bu ünite, çalışma sırasında rahatlık ve koruma sağlamak için bir toz kapağı ile birlikte gelir.
  • Zorlu ortamlarda bile korozyon direnci ve uzun ömürlü performans için fırınlanmış emaye kaplama sunar.
  • Bu ünite, kirlenmeyi etkili bir şekilde azaltmak ve silindirin ömrünü uzatmak için bir dalgıç silecek ile donatılmıştır.
  • Verimli ve güvenilir çalışmayı sağlamak için tek etkili bir yay geri dönüş mekanizmasına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Farklı hidrolik silindir türleri nelerdir?

A.

  • Tek oyunculuk
  • Çift etkili
  • teleskopik hidrolik silindirler
  • Rot silindirleri

S. Tek etkili ve çift etkili hidrolik silindirler arasındaki farklar nelerdir?

A. Tek etkili hidrolik silindirler, bağlı oldukları pistonun yanından kuvvet uygular, hidrolik basınç altında genişler ve yükün ağırlığı veya bir iç yay nedeniyle geri çekilir. Öte yandan, çift etkili bir hidrolik silindir, pistonun hem uzamasına hem de geri çekilmesine izin vererek her iki yönde kuvvet uygulanmasına izin veren iki bağlantı noktasına sahiptir.

S. Bu hidrolik silindirde hangi kuplör kullanılıyor?

A. Bu ünite, çalışma sırasında koruma ve rahatlık sağlamak için bir CR400 kuplör sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Taban Montaj Delikleri Diş BoyutuTabandan İlerleme LimanınaPiston Dış Diş BoyutuPiston Diş UzunluğuEyer ÇapıInmeKapasiteÜcret
ENERPAC BRC106 Hidrolik Silindir, 10 Ton, 5-61/64 İnç Strok Uzunluğu | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 ton€2,924.72
ENERPAC BRC46 Hidrolik Silindir, 5 Ton, 5-1/2 İnç Strok Uzunluğu | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 ton€2,512.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC BRC25 Hidrolik Silindir, 2.5 Ton, 5 İnç Strok Uzunluğu
€1,300.29 / Adet