Enerpac Brc46 | Hidrolik Silindir, 5 Ton, 5-1/2 İnç Strok Uzunluğu | 4ydv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC BRC46 Hidrolik Silindir, 5 Ton, 5-1/2 İnç Strok Uzunluğu | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC BRC46 Hidrolik Silindir, 5 Ton, 5-1/2 İnç Strok Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LYB Modeli: BRC46Çapraz Referans: 4YDV6
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
€2,512.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Taban Montaj Delikleri Diş Boyutu1 1/4"-11 1/2 NPT
Tabandan İlerleme Limanına1.69 "
Kapasite5 ton
Daraltılmış Yükseklik11.88 "
Yaka İpliği Boyutu2 1/4"-14 UN
BarellerCR400 Bağlayıcı
Silindir çapı1.69 "
Silindir Etkin Alanı Geri Çekme1.13 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik17.38 "
BitişBoyalı
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme5.6 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi Geri Çekme6.21 cu. içinde.
Dış Çap.2.25 "
Piston Çapı.1.19 "
Piston Dış Diş Boyutu13 / 16 "-16
Piston Diş Uzunluğu1.25 "
Piston Tipiİçi Dolu
Eyer Çapı1 1/4"-11 1/2 NPT
Inme5.5 "
UPC662005858101

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.69
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac BRC46 silindir, çeşitli endüstriyel, inşaat ve bakım uygulamalarında kullanılır ve ağır nesneleri kaldırmak, yükleri itmek veya çekmek ve yapıları desteklemek için kullanılabilir.

Özellikler:

  • Enerpac BRC46 silindir, açıkta kalan yüzeylerde korozyona ve yapısal sertliğe karşı direnç için fırınlanmış emaye kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu Enerpac BRC46 silindir, piston çubuğunun aşırı uzamasına direnmek için piston patlama koruması sunar.
  • Kirleticilerin silindirin içine girmesini önlemek ve servis ömrünü uzatmak için bir dalgıç silecek ile entegre edilmiştir.
  • Bu Enerpac BRC46 hidrolik silindir, 10000 psi'ye kadar çalışma basınçlarını kaldırabilir ve 5.5 inç strok uzunluğuna sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Enerpac BRC46 hidrolik silindirde kapasite ve strok uzunluğu ne anlama geliyor?

A. Silindirin kapasitesi, sistem tarafından uygulanan kuvvet miktarını belirler ve silindirin stroku, pistonun yük üzerindeki maksimum kuvvet uygulama mesafesini belirler.

S. Bu Enerpac BRC46 silindirini bir hidrolik güç kaynağına nasıl bağlarım?

A. Bu BRC46 silindiri, uygun hortumlar veya bağlantı parçaları kullanılarak bir hidrolik pompaya veya güç ünitesine bağlanabilir.

S. Bu Enerpac BRC46 silindirinin bakımını nasıl yapabilirim?

A.

  • Silindiri herhangi bir sızıntı veya hasar belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
  • Silindiri temiz ve kir ve kalıntılardan uzak tutun.
  • Hidrolik sıvısını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
  • Hareketli parçaların uygun şekilde yağlanmasını sağlayın.
  • Silindiri kuru ve korumalı bir ortamda saklayın.
  • Aşınmış veya hasar görmüşse contaları veya O-ringleri kontrol edin ve değiştirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Taban Montaj Delikleri Diş BoyutuTabandan İlerleme LimanınaPiston Dış Diş BoyutuPiston Diş UzunluğuEyer ÇapıInmeKapasiteÜcret
ENERPAC BRC106 Hidrolik Silindir, 10 Ton, 5-61/64 İnç Strok Uzunluğu | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 ton€2,924.72
ENERPAC BRC25 Hidrolik Silindir, 2.5 Ton, 5 İnç Strok Uzunluğu | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 ton€1,300.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC BRC46 Hidrolik Silindir, 5 Ton, 5-1/2 İnç Strok Uzunluğu
€2,512.31 / Adet