Enerpac Cal52 | Kelepçe Kolu Uzun Çelik 1250 Lb Kuvvet | 5uwy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CAL52 Kelepçe Kolu Uzun Çelik 1250 Lb Kuvvet | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 Kelepçe Kolu Uzun Çelik 1250 Lb Kuvvet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TDZ Modeli: CAL52Çapraz Referans: 5UWY8
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
€102.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti1250 lbs.
Boyut A5.81 "
Boyut C0.5 "
Boyut D0.630 "0.631 için"
Boyut e0.76 "
Boyut F0.45 "
Boyut G1"
Boyut H0.56 "
Boyut JM6 x 1
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412909005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HSıkma KuvvetiBoyut ABoyut JBoyut CBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
ENERPAC CAL22 Kelepçe Kolu Uzun Çelik 500 Lb Kuvvet | AE6TDY 5UWY7 KAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "0.395 için"0.63 "0.42 "€86.76
ENERPAC CAL122 Kelepçe Kolu Uzun Çelik 2600 Lb Kuvvet | AE6TEA 5UWY9 KAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "0.877 için"1.2 "0.63 "€38.02
ENERPAC CAL22A Uzun Döner Kelepçe Kolu, 500 lb Sıkma Kuvveti | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€173.16
ENERPAC CAL52A Uzun Döner Kelepçe Kolu, 1,250 lb Sıkma Kuvveti | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€185.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CAL52 Kelepçe Kolu Uzun Çelik 1250 Lb Kuvvet
€102.16 / Adet