Enerpac Cdt18251 | Silindir Dişli 3900 Lbs 98 İnç Strok | 5uwt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CDT18251 Silindir Dişli 3900 Lbs .98 İnç Strok | AE6TCN 5UWT5

ENERPAC CDT18251 Silindir Dişli 3900 Lbs .98 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TCN Modeli: CDT18251Çapraz Referans: 5UWT5
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
€475.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Silindir Etkili Alan İlerlemesi0.77 metrekare inç
Silindir Etkin Alanı Geri Çekme0.46 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiÇift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü
Boyut A4.21 "
Boyut B3.23 "
Boyut C2.97 "
Boyut C10.63 "
Boyut D1 7/8"-16 UN
Boyut D11.73 "
Boyut e0.63 "
Boyut E10.59 "
Boyut F1.61 "
Boyut K1/3 "-24 UNF
Boyut L Geri Çek0.53 "
Boyut M Genişlet0.39 "
Boyut P0.26 "
Boyut S0.5 "
Boyut T0.47 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi3900 lbs.
Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme2330 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.78 cu. içinde.
Yağ Kapasitesi Geri Çekme0.46 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cst4131.pdf
Inme0.98 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (3900 lb.)
  • Etkili Alan Çekme (0.46 inç kare)
  • Etkili Alan İtme (0.77 inç kare)
  • Yağ Kapasitesi Çekme (0.46 cu. İnç)
  • Piston Dişi (5/16 "-24 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut D1Silindir Etkili Alan İlerlemesiSilindir Etkin Alanı Geri ÇekmeBoyut eBoyut E1Boyut FBoyut L Geri ÇekBoyut SÜcret
ENERPAC CDT18131 Silindir Dişli 3900 Lbs .51 İnç Strok | AE6TCM 5UWT4 CDT181311.73 "0.77 metrekare inç0.46 metrekare inç0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€428.68
ENERPAC CDT27151 Silindir Dişli 6110 Lbs .59 İnç Strok | AE6TCP 5UWT6 CDT271512.02 "1.22 metrekare inç0.82 metrekare inç0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€622.81
ENERPAC CDT27251 Silindir Dişli 6110 Lbs .98 İnç Strok | AE6TCQ 5UWT7 CDT272512.02 "1.22 metrekare inç0.82 metrekare inç0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€669.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CDT18251 Silindir Dişli 3900 Lbs .98 İnç Strok
€475.45 / Adet