ENERPAC CDT Serisi Hidrolik Silindirler
filtre
Silindir Dönüş Tipi: Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü , M Boyutu Genişletme: 0.39 " , Boyut P: 0.26 " , Boyut T: 0.47 " , Malzeme: Çelik , Maks. İşletme basıncı: 5000 psi , Piston Tipi: İçi Dolu
stil | Model | Boyut D1 | Silindir Etkili Alan İlerlemesi | Silindir Etkin Alanı Geri Çekme | Boyut e | Boyut E1 | Boyut F | Boyut L Geri Çek | Boyut S | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDT18251 | 1.73 " | 0.77 metrekare inç | 0.46 metrekare inç | 0.63 " | 0.59 " | 1.61 " | 0.53 " | 0.5 " | €475.45 | |
A | CDT18131 | 1.73 " | 0.77 metrekare inç | 0.46 metrekare inç | 0.63 " | 0.59 " | 1.61 " | 0.53 " | 0.5 " | €428.68 | |
A | CDT27151 | 2.02 " | 1.22 metrekare inç | 0.82 metrekare inç | 0.71 " | 0.67 " | 1.87 " | 0.65 " | 0.62 " | €622.81 | |
A | CDT27251 | 2.02 " | 1.22 metrekare inç | 0.82 metrekare inç | 0.71 " | 0.67 " | 1.87 " | 0.65 " | 0.62 " | €669.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Hava Kompresörü Kombinasyon Üniteleri
- Yangın ve Duman Damperleri
- Kurşun Hortumlar
- Cebri Hava Yağ Soğutucular
- Kızılötesi Termometre Kalibratörleri
- Bantlar
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Depolama Dolapları
- Elektrik Güç Testi
- Yağlar
- APPROVED VENDOR Düz Konnektörler
- BUSSMANN CB2 Serisi Sigorta Blokları
- SPEARS VALVES Limit Anahtarları
- EATON Döner Ayırma Kolları
- WIHA TOOLS İzoleli Çapraz Kesiciler
- DAYCO Metal Egzoz Kitleri
- VESTIL S Serisi İstifleyiciler
- MERSEN FERRAZ MPDB Serisi UL 1953 Açık Stil Güç Dağıtım Blokları, Orta Seviye Alüminyum, Kutu Kutu Yapılandırması
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, XDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- MORSE DRUM 612 Serisi Yatay Varil Rafları