Enerpac Ch604 Hızlı Bağlayıcı, 10000 Psi | 6bu54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CH604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YJG Modeli: CH604Çapraz Referans: 6BU54
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
€100.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik kuplör
AnatomiErkek Yarım
Boyut A3.26 "
Boyut B2.87 "
Boyut C3/8 "NPTF
Boyut D1.38 "
Boyut e1.38 "
Boyut F1.25 "
Boyut G1"
BitişÇinko kaplamalı
Maks. Akış hızı2500 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cd411.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Enerpac CH604 yüksek akışlı hidrolik hızlı bağlantı hortumu bağlantı elemanı, el pompaları ve hidrolik aletler arasındaki bağlantı / bağlantının kesilmesi için bağlantı gövdelerine (dişi uçlar) takılmak üzere tasarlanmıştır. Taşıma ve yer ihtiyacına izin veren tüm marka pompa ve silindirlerde kullanılır.

Özellikler:

  • Açıkta kalan yüzeylerde yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Bu kuplör, erkek ve dişi kuplör yarımlarında kullanılan '2'si 1 arada' toz kapağıyla birlikte gelir.
  • Gelişmiş boru sızdırmazlığı ve gaz transferi için erkek NPT bağlantı parçaları ile donatılmıştır.
  • Bu hızlı ataşman değiştirici, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çinko kaplama kaplama sunar.
  • Sızdırmaz işlemler için nitril bir contaya sahiptir ve toz ve birikintileri gidermek için bir toz kapağı ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Enerpac CH604'ün maksimum akış kapasitesi nedir?

A. Dakikada maksimum 2500 cu inch akış kapasitesine sahiptir.

S. Enerpac CH604 hızlı ataşman değiştirici, aşındırıcı ortamlar için uygun mu?

C. Evet, bu hızlı ataşman değiştirici, zorlu endüstriyel koşullara karşı aşınmaya dayanıklı çelik konstrüksiyon ve çinko kaplama kaplamaya sahiptir.

S. Bir hortum bağlantısı seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıyım?

A.

  • Hortumunuzla boyut ve tip olarak uyumlu olduğundan emin olunuz.
  • Sisteminizin maksimum çalışma basıncını kaldırabilecek bir çift seçin.
  • Kolay kurulum ve uyumluluk için uygun bağlantı tipini seçin.
  • Uygulamanızın taleplerine dayanabilecek dayanıklı malzemelerden yapılmış bir çift seçin.
  • Kilitleme mekanizmaları veya basınç tahliye vanaları gibi ek güvenlik özelliklerine bakın.

S. Enerpac CH604 yüksek akışlı hidrolik hızlı bağlantı hortumu bağlantısının maksimum akış hızı nedir?

A. Bu hızlı bağlantı hortumu kuplörünün maksimum 35 litre/dakika akış hızı vardır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnatomiÜcret
ENERPAC C604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set | AE7YJF 6BU53 C604Tam takım€193.67
ENERPAC CR400 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Dişi Yarım | AE7YJH 6BU55 CR400Kadın Yarım€110.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CH604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım
€100.50 / Adet