Enerpac C604 | Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC C604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YJF Modeli: C604Çapraz Referans: 6BU53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€193.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik kuplör
AnatomiTam takım
Boyut A3.26 "
Boyut B2.87 "
Boyut C3/8 "NPTF
Boyut D1.38 "
Boyut e1.38 "
Boyut F1.25 "
Boyut G1"
BitişÇinko kaplamalı
Maks. Akış hızı2500 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-c604.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Enerpac C604 hızlı ataşman değiştirici, yüksek basınçlı sıvıları aktarmak için bir boru sistemindeki hidrolik hortumları ve ekipmanı bağlamak/çıkarmak için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Bu Enerpac yüksek akışlı hidrolik bağlayıcı, korozyon direnci, güç ve dayanıklılık için çinko kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Kirletici maddelerin girişini önlemek için erkek ve dişi kuplör yarılarında kullanım için 2'si 1 arada toz kapağı ile birlikte gelir.
  • Yanlışlıkla bağlantı kesilmelerine karşı ek koruma için manşon kilitleme mekanizması ile birlikte gelir ve maksimum 10000 PSI basınçta çalışır.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Kaplin bağlantısı kesildiğinde ne olur?

A. Kaplin bağlantısı kesildiğinde, kaplin yarımları arasındaki mekanik bir bağlantı koparak valfin kapanmasına ve akışın bloke edilmesine neden olur.

S. Hidrolik hızlı bağlantı elemanını nasıl ölçersiniz?

A. Kaplinin erkek yarısını (dış dişli) ölçerken kaliperin alt kıskaçlarını kullanın. Bağlantının dişi yarısının (iç dişli) ölçümü için kaliperin üst kıskaçlarını kullanın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnatomiÜcret
ENERPAC CH604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AE7YJG 6BU54 CH604Erkek Yarım€100.50
ENERPAC CR400 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Dişi Yarım | AE7YJH 6BU55 CR400Kadın Yarım€110.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC C604 Yüksek Akışlı Hidrolik Bağlayıcı, Komple Set
€193.67 / Adet