Enerpac Csm271 | Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok | 5uwr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CSM271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç İnme | AE6TCF 5UWR8

ENERPAC CSM271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TCF Modeli: CSM271Çapraz Referans: 5UWR8
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
€224.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Silindir Etkili Alan İlerlemesi0.08 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A1.61 "
Boyut B1.33 "
Boyut C10.91 "
Boyut D4/7"-18 UN
Boyut D10.47 "
Boyut e0.19 "
Boyut F0.75 "
Boyut J0.48 "
Boyut K#6-32 BM
Boyut T0.19 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi380 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.02 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cst4131.pdf
Inme0.28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (380 lb.)
  • Etkili Alan İtme (0.08 inç kare)
  • Piston Dişi (# 6-32 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut E1Boyut FBoyut F1Boyut JBoyut PÜcret
ENERPAC CSM2131 Silindir Dişli 380 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 metrekare inç2.22 "-0.75 "-0.47 "-€241.66
ENERPAC CSM571 Silindir Dişli 1190 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 metrekare inç2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€268.09
ENERPAC CSM5131 Silindir Dişli 1190 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 metrekare inç2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€294.05
ENERPAC CSM1071 Silindir Dişli 2590 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 metrekare inç2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€431.92
ENERPAC CSM10131 Silindir Dişli 2590 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 metrekare inç2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€294.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CSM271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok
€224.18 / Adet