Enerpac Csm10131 | Silindir Dişli 2590 Lb 0.51 İnç Strok | 5uwt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CSM10131 Silindir Dişli 2590 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TCL 5UWT3

ENERPAC CSM10131 Silindir Dişli 2590 Lb 0.51 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TCL Modeli: CSM10131Çapraz Referans: 5UWT3
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
€294.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Silindir Etkili Alan İlerlemesi0.5 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A2.56 "
Boyut B2.14 "
Boyut C1.89 "
Boyut C11.38 "
Boyut D1"-12 BM
Boyut D10.94 "
Boyut e0.47 "
Boyut E10.43 "
Boyut F1.25 "
Boyut F10.35 "
Boyut J0.59 "
Boyut K1/3"-24 UN
Boyut P0.22 "
Boyut T0.31 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi2590 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.26 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cst4131.pdf
Inme0.51 "
UPC662005133352

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (2590 lb.)
  • Etkili Alan İtme (0.50 inç kare)
  • Piston Dişi (5/16 "-24 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut E1Boyut FBoyut F1Boyut JBoyut PÜcret
ENERPAC CSM271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç İnme | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 metrekare inç1.61 "-0.75 "-0.48 "-€225.25
ENERPAC CSM2131 Silindir Dişli 380 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 metrekare inç2.22 "-0.75 "-0.47 "-€188.01
ENERPAC CSM571 Silindir Dişli 1190 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 metrekare inç2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€275.48
ENERPAC CSM5131 Silindir Dişli 1190 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 metrekare inç2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€303.04
ENERPAC CSM1071 Silindir Dişli 2590 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 metrekare inç2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€308.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CSM10131 Silindir Dişli 2590 Lb 0.51 İnç Strok
€294.05 / Adet