Enerpac Cst271 | Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok | 5uwp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CST271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBR 5UWP5

ENERPAC CST271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TBR Modeli: CST271Çapraz Referans: 5UWP5
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
€236.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Gövde İpliği1 / 2 "-20
Uzatılmış Yükseklik1.89 "
işlevTek Oyunculuk
MalzemeÇelik
Yağ Kapasitesi İtme0.02 cu. içinde.
Dış Çap.1 / 2 "
basınç Aralığı580 - 5000 psi
Geri Çekilmiş Yükseklik1.65 "
Conta MalzemesiPoliüretan, Buna-N
Inme0.28 "
TipDişli Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (380 lb.)
  • Etkili Alan İtme (0.08 inç kare)
  • Piston Dişi (# 6-32 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut E1Boyut FBoyut PBoyut SBoyut TÜcret
ENERPAC CST2131 Silindir Dişli 380 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€256.62
ENERPAC CST471 Silindir Dişli 980 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€217.60
ENERPAC CST4131 Silindir Dişli 980 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 metrekare inç2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€269.76
ENERPAC CST971 Silindir Dişli 1950 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 metrekare inç2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€345.95
ENERPAC CST9131 Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 metrekare inç3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.07
ENERPAC CST9251 Silindir Dişli 1950 Lb 0.98 İnç Strok | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 metrekare inç4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€315.58
ENERPAC CST18131 Silindir Dişli 3950 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 metrekare inç3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€325.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CST271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok
€236.57 / Adet