Enerpac Cst9131 | Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok | 5uwr0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC CST9131 Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBX 5UWR0

ENERPAC CST9131 Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6TBX Modeli: CST9131Çapraz Referans: 5UWR0
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
€301.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Silindir Etkili Alan İlerlemesi0.39 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A3.02 "
Boyut B2.5 "
Boyut C2.28 "
Boyut C10.32 "
Boyut D1"-12 UNF
Boyut D10.88 "
Boyut e0.39 "
Boyut F0.79 "
Boyut K1/4 "-28 UNF
Boyut P0.15 "
Boyut S0.32 "
Boyut T0.39 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi1950 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.2 cu. içinde.
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-cst4131.pdf
Inme0.52 "
UPC662005133246

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapasite @ 5000 PSI (1950 lb.)
  • Etkili Alan İtme (0.39 inç kare)
  • Piston Dişi (1/4 "-28 UN)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut eSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut E1Boyut FBoyut PBoyut SBoyut TÜcret
ENERPAC CST271 Silindir Dişli 380 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Silindir Dişli 380 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST471 Silindir Dişli 980 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€214.02
ENERPAC CST4131 Silindir Dişli 980 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 metrekare inç2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Silindir Dişli 1950 Lb 0.28 İnç Strok | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 metrekare inç2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9251 Silindir Dişli 1950 Lb 0.98 İnç Strok | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 metrekare inç4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ENERPAC CST18131 Silindir Dişli 3950 Lb 0.51 İnç Strok | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 metrekare inç3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC CST9131 Silindir Dişli 1950 Lb 0.51 İnç Strok
€301.85 / Adet