Enerpac Fh604 | Düz Yüzeyli Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | 4ydv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC FH604 Gömme Yüzlü Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım | AE2LYD 4YDV8

ENERPAC FH604 Düz Yüzeyli Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2LYD Model: FH604Çapraz Referans: 4YDV8
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
€166.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
AnatomiErkek Yarım
Boyut A4.36 "
Boyut B2.85 "
Boyut C3/8 "NPTF
Boyut D1.23 "
Boyut e1.23 "
Boyut F1.06 "
Boyut G1.12 "
BitişSade
Maks. Akış hızı2500 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-fh604.pdf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC FH604 Düz Yüzeyli Hidrolik Bağlayıcı, Erkek Yarım
€166.45 / Adet