Enerpac G2534r | Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 6000 Maks. Psi | 46c570 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC G2534R Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 6000 Maks. Psi | AD6MRM 46C570

ENERPAC G2534R Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 6000 Maks. psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MRM Modeli: G2534RÇapraz Referans: 46C570
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
€239.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk%1.5
Boyut A2.5 "
Boyut B1.46 "
Boyut C1/4 "NPTF
Boyut e2.48 "
objektif MalzemeCam
Ana Mezuniyet1000 psi
Maks. İşletme basıncı6000 psi
Montaj TipiOrta Arka
Ürün Veri Sayfasıenerpac-g2535l.pdf
En Küçük Mezuniyet100 psi
stilGliserin Dolgulu
Konu Dia.1 / 4 "
Konu TürüNPTF
UPC662005223060

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gerekli Gösterge Adaptörü (Enerpac GA-3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipidoğrulukBoyut AEn Küçük MezuniyetKonu Dia.Boyut BBoyut CBoyut DÜcret
ENERPAC G2536L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15,000 Maks. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LAlt Montaj%1.52.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€266.94
ENERPAC G4089L Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 15000 Maks. Psi | AA8KTH 18Y528 G4089LAlt Montaj1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€628.54
ENERPAC G2535L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 10000 Maks. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LAlt Montaj%1.52.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€205.41
ENERPAC G4088L Hidrolik Basınç Göstergesi, 4 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 10000 Maks. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LAlt Montaj1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€441.54
ENERPAC G2512L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 300 Maks. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LAlt Montaj%1.52.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€230.49
ENERPAC G2513L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 600 Maks. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LAlt Montaj%1.52.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€261.83
ENERPAC G2514L Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 1000 Maks. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LAlt Montaj%1.52.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€272.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC G2534R Hidrolik Basınç Göstergesi, 2.50 İnç Yüz, Gliserin Dolgulu, 6000 Maks. psi
€239.20 / Adet