Enerpac Gp-10s Hidrolik Kuvvet ve Basınç Göstergesi | 3kd63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC GP-10S Basınç Göstergesi, 10000 PSI, 4 İnç Kadran Yüzü | AC9UKL 3KD63

ENERPAC GP-10S Basınç Göstergesi, 10000 PSI, 4 İnç Kadran Yüzü

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9UKL Modeli: GP-10SÇapraz Referans: 3KD63
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
€719.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk1%
Ölçer UyumluluğuTüm Silindirler
objektif MalzemeCam
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Montaj TipiAlt Montaj
Ürün Veri Sayfasıenerpac-g2535l.pdf
stilKuru
Konu Dia.1 / 2 "
Konu TürüNPTF
Bölüm Başına Birimler10bar, 100psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac GP-10S manometre hidrolik preslerde, silindirlerde, güç ünitelerinde ve hidrolik ekipmanlarda güvenli ve verimli çalışmayı sağlamak için kullanılmaktadır. Sistem tarafından üretilen basıncı ölçer ve görüntüler ve gerçek zamanlı basınç okumaları sağlamak için hidrolik devreye uygun olarak kurulabilir.

Özellikler:

  • Bu basınç göstergesi, daha iyi okunabilirlik için 4 inç çaplı bir gösterge yüzü ile birlikte gelir.
  • Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için paslanmaz çelik gösterge kasalarına sahiptir.
  • Bu basınç göstergesi, hem psi hem de bar'ı ölçmek için çift ölçekli okumalarla kalibre edilmiştir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Enerpac GA1 Gösterge Adaptörü: Bu hidrolik manometre adaptörü, göstergeler ve makinelerle uyumludur. Bir göstergenin belirli bir silindir, pres veya başka bir aletle bağlanmasına izin verir. Bu adaptör, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve 10000 psi'ye kadar maksimum basınç derecesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Enerpac GP-10S manometre nasıl temizlenir ve bakımı yapılır?

A.

  • Manometreyi hidrolik sistemden ayırın.
  • Göstergede çatlak cam veya gevşek bağlantılar gibi herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol edin.
  • Kir ve birikintileri temizlemek için göstergenin dış yüzeylerini temiz bir bezle silin.
  • Gösterge yüzeyini temizlemek ve herhangi bir kalıntı veya birikmeyi gidermek için nazik bir temizleme solüsyonu veya çözücü kullanın.
  • Göstergeye zarar verebilecek sert kimyasallar veya aşındırıcı malzemeler kullanmaktan kaçının.
  • Mümkünse kalibre edilmiş bir basınç kaynağı kullanarak göstergenin doğruluğunu kontrol edin.
  • Gerekirse, göstergeyi üreticinin talimatlarına göre yeniden kalibre edin.

S. Manometre seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Uygulamanız için gereken basınç aralığını belirleyin.
  • Ölçümleriniz için istenen doğruluk seviyesini göz önünde bulundurun.
  • Basınç değerlerinin net bir şekilde görülebilmesini sağlayan bir kadran boyutu seçin.
  • Hidrolik sisteminizin bağlantı parçalarına uyan bağlantı tipine sahip bir mastar seçin.
  • Göstergenin istediğiniz yere güvenli ve rahat bir şekilde monte edilebildiğinden emin olun.
  • Basınç okumalarını istenen ölçü Adetinde gösteren bir gösterge seçin.
  • Sıcaklık, nem ve titreşim gibi çalışma koşullarını dikkate alın.
  • Uygulamanıza uygun, dayanıklı malzemelerden yapılmış bir mastar seçin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıBölüm Başına BirimlerÜcret
ENERPAC GP15S Basınç Göstergesi 0 - 15000 Psi 4 İnç 1/2 inç | AD6MRU 46C578 GP15S15000 psi10bar, 200psi€1,015.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC GP-10S Basınç Göstergesi, 10000 PSI, 4 İnç Kadran Yüzü
€719.25 / Adet