MORSE DRUM 309 Serisi Davul Bardakları
Morse Drum 309 Serisi Drum Tumblr'ları varillerin içeriğini karıştırmak veya çalkalamak için kullanılır, bu da onları kimya, ilaç ve gıda işleme endüstrilerinde ideal kılar.
stil | Model | Hz | Faz | Gerilim | Motor | Davul RPM | Kapasite Sıvıları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309-A | - | - | - | - | 14 RPM | - | €8,632.91 | |
A | 309-E1-50 | - | 1 | 110/ 220VAC | - | 12 RPM | - | €9,441.41 | |
A | 309-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 14 RPM | - | €9,661.91 | |
A | 309-1-50-CE | - | - | - | - | - | - | €16,637.73 | |
A | 309-E3-50 | - | 3 | 230/ 400VAC | - | 12 RPM | - | €9,441.41 | |
A | 309-1 | - | 1 | 115/ 208-230VAC | - | 14 RPM | - | €8,111.73 | |
A | 309-3 | - | 3 | 230/ 460VAC | - | 14 RPM | - | €8,111.73 | |
A | 309-E1 | - | 1 | 115/ 230VAC | - | 14 RPM | - | €8,906.86 | |
A | 309-E3 | - | 3 | 208-230/ 460VAC | - | 14 RPM | - | €9,508.23 |
309 Serisi Davul Bardakları
Morse Drum 309 Serisi tambur tamburları, kapalı tamburları açılı olarak tutar ve homojen bir karışım elde etmek için köşeden köşeye döndürür. 55 / 30 galonluk plastik, çelik veya fiber bidonları barındırabilir ve maksimum 14 RPM hızında patlamaya dayanıklı / hava / invertör / TEFC tipi motorlarla çalışırlar. Bu bardaklar, 800 lb'ye kadar kapasiteye sahip malzemeleri işleyebilir ve bir vinç veya Morse kanca altı varil kaldırıcı yardımıyla dik bir tamburun yüklenmesine olanak tanır.
Özellikler
- Bu varil tamburları plastik, çelik veya fiber tamburlarda kolaylıkla çalışabilir.
- Tamburları 14 rpm sabit hızda döndürürler.
- Bu 55 galonluk varil tamburları, üç fazlı invertör görev motorlarına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Mors Davul 92 Serisi Varil Kaldırıcılar: Kanca altı varil kaldırıcılar varilleri kaldırıp bu tamburlara yerleştirmek için kullanılır.
Sık Sorulan Sorular
Varil taşıma ekipmanı kullanırken uygun dengeyi ve dengeyi nasıl sağlayabilirim?
Denge ve kararlılığı sağlamak için tamburu her zaman ekipmanın tutma veya destekleme mekanizmaları içinde ortalayın. Ayrıca, düzensiz yükleme yapmaktan veya ekipmanın ağırlık kapasitesini aşmaktan kaçının.
Bu elektrikle çalışan bardaklar manuel ünitelerden nasıl daha iyi?
Bu elektrikli modeller verimliliği artırır ve el emeğini azaltır. Ağır varilleri taşımak veya sık sık kaldırma görevleri için kullanışlıdırlar.
Bu varil tamburlarının yük kapasitesi nedir?
Bu bardaklar, 800 lb ağırlığa kadar dolu varillerle ve yalnızca yarısı dolu ve 400 lb ağırlığa kadar varillerle çalışabilir.
Dolu bir varil üzerinde çalışmak neden yarım varil üzerinde çalışmaktan daha kolaydır?
Mors Davul 55 galonluk tambur tamburu, kısmen dolu bir tambur döndükten sonra dengesini kaybettiği için dolu varilleri daha iyi işleyebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tak ve Anahtar Kilitleme Cihazları
- Sesli Sinyal Cihazları
- Temiz Oda Yapışkan Paspaslar
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Bariyer Kepçe Aksesuarları
- Duvarcılık
- Diyaframlı Pompalar
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Pins
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- MICRO 100 Sıkıcı Bar Tarzı Tbb
- KLEIN TOOLS Deveboynu Kamera
- CH HANSON Alüminyum Yazılı Etiketler
- COOPER B-LINE B412 Serisi Üç Delik Ofset U Destekler
- Cementex USA Metrik Altıgen Bit Soketler, 1/2 İnç Kare Sürücü
- INGERSOLL-RAND Çekiçler
- REELCRAFT O-Ring Contalar
- LOVEJOY Kamalı, İnç Delikli Rijit Kovan Kaplinler
- WEG CFW900-Serisi Değişken Hızlı Sürücüler
- BROWNING Stok Çelik Raflar, 12 Adımlı