Enerpac H7220 | Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 20 Feet | 46c583 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC H7220 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 20 Ayak | AD6MRX 46C583

ENERPAC H7220 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 20 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MRX Model: H7220Çapraz Referans: 46C583
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
€939.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik hortum
Son Montaj 23 / 8 "
Son Bir Kuplör Boyutu3 / 8 "
Son Bir Kuplör TipiNPTF
Son İki Bağlayıcı Boyutu3 / 8 "
Uç İki Kuplör TipiNPTF
Dia İçinde.0.25 "
uzunluk20 ft.
MalzemeTermoplastik
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ kapasitesi11.78 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon Bir Kuplör BoyutuuzunlukYağ kapasitesiÜcret
ENERPAC H7206 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 6 Ayaklı | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. içinde.€306.23
ENERPAC H7210 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 10 Ayaklı | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. içinde.€459.53
ENERPAC HC7206Q Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 6 Ayaklı | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. içinde.€319.69
ENERPAC HC7206 Yüksek Basınçlı Hidrolik Hortum, 1/4 İnç İç Çap | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. içinde.€309.75
ENERPAC H7202 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. içinde.€167.44
ENERPAC H7203 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. içinde.€259.76
ENERPAC HC7206B Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. içinde.€487.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC H7220 Hidrolik Hortum Termoplastik 1/4 20 Ayak
€939.29 / Adet