ENERPAC H9350 Hidrolik Hortum Lastiği 3/8 50 Ft
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Son Montaj 2 | 3 / 8 " |
Son Bir Kuplör Boyutu | 3 / 8 " |
Son Bir Kuplör Tipi | NPTF |
Son İki Bağlayıcı Boyutu | 3 / 8 " |
Uç İki Kuplör Tipi | NPTF |
Dia İçinde. | 0.38 " |
uzunluk | 50 ft. |
Malzeme | Kauçuk |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Yağ kapasitesi | 68.04 cu. içinde. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-h7230.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 4009420050 |
Model | Son Bir Kuplör Boyutu | Son İki Bağlayıcı Boyutu | Dia İçinde. | uzunluk | Yağ kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel Merkez | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 0.25 " | 6 ft. | 3.54 cu. içinde. | €192.32 | |
HA9206 | 3 / 8 " | - | 0.25 " | 6 ft. | 3.54 cu. içinde. | €277.31 | |
HC9306 | 3 / 8 " | - | 0.38 " | 6 ft. | 8.16 cu. içinde. | €465.47 | |
HC9310 | 3 / 8 " | - | 0.38 " | 10 ft. | 13.61 cu. içinde. | €659.02 | |
HC9320 | - | - | - | 20 ft. | - | €838.19 | |
HC9206 | 3 / 8 " | - | 0.25 " | 6 ft. | 3.54 cu. içinde. | €233.63 | |
H9202 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.25 " | 2 ft. | 1.18 cu. içinde. | €127.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00