ENERPAC IPE20065 Hidrolik Pres, Elektrikli Pompa, Kaynaklı H Çerçeve, 200 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Kapasite | 200 ton |
Silindir İnme | 13 " |
Silindir tipi | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü |
Boyut B | 28 " |
Boyut C | 54.5 " |
Boyut D | 10 " |
Boyut e | 48 " |
Boyut F | 67.17 " |
Boyut G | 9.12 " |
Boyut H | 3.09 " |
Boyut J | 44 " |
Boyut K | 13.12 " |
Boyut l | 21.85 " |
Boyut M | 47.75 " |
Boyut N | 90 " |
Maks. Yatak Genişliği | 48 " |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. dikey gün ışığı | 48.5 " |
dak. Boyut A | 12.5 " |
mx. Boyut A | 48.5 " |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Güç Kaynağı Vanası | Elektrik |
Presleme Hızı | 22.1 inç / sn. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-ipe1215.pdf |
Hızlı İlerleme Hızı | 3.1 inç / sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1802.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 171.45 |
Gemi genişliği (cm) | 179.07 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut G | Kapasite | Silindir tipi | Boyut H | Boyut J | Boyut M | Maks. Yatak Genişliği | Maks. dikey gün ışığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE1215 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €11,911.87 | |
IPA-1220 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €5,436.09 | |
IPA-2520 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €14,994.00 | TEKLİF TALEBİ
|
IPE-10060 | 5.75 " | 100 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 33.13 " | 35 " | 41 " | €46,216.10 | |
IPE-5060 | 5" | 50 ton | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü | 8.75 " | 36 " | 30.75 " | 28.75 " | 48.56 " | €35,398.13 | |
IPH-1240 | - | 10 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | - | 29.75 " | 35 " | 18.63 " | 40 " | €4,590.42 | |
IPH-2531 | 4" | 25 ton | Tek Etkili, Yay Dönüşlü | 13.25 " | 30 " | 26.5 " | 29 " | 54.5 " | €17,422.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00