ENERPAC JBI25 Silindir Taban Plakası 25 Ton
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Taban Plakası |
Taban Plakası Boyut A | 11 " |
Taban Plakası Boyut B | 12 " |
Taban Plakası Boyut C | 5.53 " |
Taban Plakası Boyut D | 3.41 " |
Taban Plakası Ebat | 1.03 " |
Taban Plakası Ölçüleri | 3.41 " |
Silindir kapasitesi | 25 ton |
Ataşmanlı Silindir Kapasitesi | 25 ton |
Seri Uyumluluğu | RC |
UPC | 662005317431 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8412909005 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00