ENERPAC JBI50 Silindir Taban Plakası 50 Ton
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Taban Plakası |
Taban Plakası Boyut A | 12 " |
Taban Plakası Boyut B | 13 " |
Taban Plakası Boyut C | 3.75 " |
Taban Plakası Boyut D | 5.19 " |
Taban Plakası Ebat | 1.25 " |
Taban Plakası Ölçüleri | 5.19 " |
Silindir kapasitesi | 50 ton |
Ataşmanlı Silindir Kapasitesi | 50 ton |
Seri Uyumluluğu | RC |
UPC | 662005317462 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8412909005 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00