ENERPAC P-802 Pompa El Hidrolik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik El Pompası |
Silindir Uyumluluğu | Tek Oyunculuk |
Boyut A | 13.3 " |
Boyut B | 21.75 " |
Boyut C | 1.78 " |
Boyut D | 5.25 " |
Boyut e | 1.39 " |
Boyut G | 3/8 "-18 NPTF |
Boyut H | 20.75 " |
Boyut J | 2.19 " |
Boyut l | 9" |
Boyut N | 7.12 " |
Boyut P | 6.02 " |
Boyut Q | 1.4 " |
Boyut S | 0.41 " |
Maks. Nominal Basınçta Akış | 0.151 cu. inç/strok |
Maks. Alan sayısı Çaba Kolu | 95 lbs. |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Aşama Sayısı | 2 |
Strok Başına Yağ Deplasmanı 1. Aşama | 2.4 cu. içinde. |
Strok Başına Yağ Deplasmanı 2. Aşama | 0.151 cu. içinde. |
Piston İnme | 1" |
Güç Kaynağı | Manuel |
Basınç Değeri 1. Aşama | 400 psi |
Basınç Değeri 2. Aşama | 10000 psi |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-p-802.pdf |
Rezervuar Kapasitesi | 155 cu. içinde. |
Hız Tipi | İki Hız |
Kullanılabilir Yağ Kapasitesi | 155 cu. içinde. |
Valf Çalışması | Manuel |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.2 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut G | Silindir Uyumluluğu | Boyut A | Boyut H | Boyut J | Boyut M | Boyut P | Boyut Q | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | Tek Oyunculuk | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | €783.44 | |
P18 | - | Tek Oyunculuk | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | €1,161.38 | |
P392ALSS | - | Tek Oyunculuk | - | - | - | - | - | - | €1,538.84 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | Tek Oyunculuk | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | €921.45 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | Tek Oyunculuk | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | €1,051.81 | |
P464 | - | Çift Etkili | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | €5,722.42 | |
P50 | - | Tek Oyunculuk | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | €1,813.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00