Enerpac P392alss | Hidrolik El Pompası 10000 Psi 3/8 Npt | 1mtf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC P392ALSS Hidrolik El Pompası 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3

ENERPAC P392ALSS Hidrolik El Pompası 10000 Psi 3/8 Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LVR Modeli: P392ALSSÇapraz Referans: 1MTF3
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
€1,538.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik El Pompası
Silindir UyumluluğuTek Oyunculuk
Maks. Nominal Basınçta Akış0.151 cu. inç/strok
Maks. Alan sayısı Çaba Kolu93 lbs.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Aşama Sayısı2
Strok Başına Yağ Deplasmanı 1. Aşama0.687 cu. içinde.
Strok Başına Yağ Deplasmanı 2. Aşama0.151 cu. içinde.
Piston İnme1"
Güç KaynağıManuel
Basınç Değeri 1. Aşama200 psi
Basınç Değeri 2. Aşama10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-p18.pdf
Rezervuar Kapasitesi55 cu. içinde.
Hız Tipiİki Hız
UPC662005133109
Kullanılabilir Yağ Kapasitesi55 cu. içinde.
Valf ÇalışmasıManuel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.81
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)64.77
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Strok 1. Aşama Başına Yer Değiştirme (0.68 cu. İnç)
  • Vuruş 2. Aşama Başına Yer Değiştirme (0.15 cu. İnç)
  • Maks. Alan sayısı Basınç 1. Aşama (200 psi)
  • Maks. Alan sayısı Basınç 2. Aşama (10,000 psi)
  • Yağ Dahil (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut GSilindir UyumluluğuBoyut ABoyut HBoyut JBoyut MBoyut PBoyut QÜcret
ENERPAC P141 Hafif Hidrolik El Pompası, 20 İnç Kübik Kullanılabilir Yağ | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFTek Oyunculuk7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€783.44
ENERPAC P18 Tek Kademeli Hidrolik El Pompası, Tek Hızlı, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Tek Oyunculuk8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,161.38
ENERPAC P-802 Pompa El Hidrolik | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,747.53
ENERPAC P202 El Pompası, İki Hızlı, 10000 psi, 155 İnç Kübik, Tek Etkili | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€921.45
ENERPAC P391 Hidrolik El Pompası, Tek Hızlı, 4.75 İnç Genel Genişlik | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,051.81
ENERPAC P464 Hidrolik El Pompası, Çift Kademeli, 10000 PSI, Fiberglas Saplı | AD6MRB 46C559 P464-Çift Etkili8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,722.42
ENERPAC P50 El Pompası, Tek Hızlı, Tek Etkili, Fiberglas Saplı | AD6MRC 46C560 P50-Tek Oyunculuk6"--7.88 "--€1,813.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC P392ALSS Hidrolik El Pompası 10000 Psi 3/8 Npt
€1,538.84 / Adet