Enerpac Prv4 | Basınç Kontrol Vanası G1/4 4 Gpm | 25tv62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC PRV4 Basınç Kontrol Vanası G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62

ENERPAC PRV4 Basınç Kontrol Vanası G1/4 4 GPM

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2DVT Modeli: PRV4Çapraz Referans: 25TV62
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
€1,234.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç kontrol kapakçığı
Ayarlanabilir Basınç Aralığı75 - 2000 psi
Maks. Alan sayısı Yağ akışı427 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Montaj Tipiuzak
Yol sayısı2
Bağlantı noktası boyutuG1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)24.38
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Çek Valf Açma Basıncı: Maksimum Basınçta 1600 (PSI)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilir Basınç AralığıMontaj TipiÜcret
ENERPAC PRV3 Basınç Düşürücü Valf 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 - 4350 psiuzak€1,133.57
ENERPAC PRV3T Basınç Kontrol Vanası G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 - 4350 psikartuş€964.86
ENERPAC PRV4T Basınç Kontrol Vanası G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 - 2000 psikartuş€981.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC PRV4 Basınç Kontrol Vanası G1/4 4 GPM
€1,234.03 / Adet