Enerpac Rb10 | Montaj Bloğu Çelik 10 Ton Kapasiteli | 23np27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RB10 Montaj Bloğu Çelik 10 Ton Kapasiteli | AF7YKN 23NP27

ENERPAC RB10 Montaj Bloğu Çelik 10 Ton Kapasiteli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YKN Modeli: RB10Çapraz Referans: 23NP27
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
€365.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Bloğu
Silindir kapasitesi10 ton
Silindir Kapasiteli Kullanım İçin10 ton
MalzemeÇelik
Montaj Bloğu Boyut A2 1/4 "-14
Montaj Bloğu Boyut B4.5 "
Montaj Bloğu Boyut C3.5 "
Montaj Bloğu Boyut E1"
Ürün Veri Sayfasıenerpac-aw102.pdf
Seri UyumluluğuRC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8431100090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Kapasiteli Kullanım İçinMontaj Bloğu Boyut AMontaj Bloğu Boyut BMontaj Bloğu Boyut CMontaj Bloğu Boyut EÜcret
ENERPAC RB15 Montaj Bloğu Çelik 15 Ton Kapasiteli | AF7YKP 23NP28 RB1515 ton2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€567.25
ENERPAC RB25 Montaj Bloğu Çelik 25 Ton Kapasiteli | AF7YKQ 23NP29 RB2530 ton3 5/16 "-125"6.5 "2"€689.01
ENERPAC RB5 Montaj Bloğu Çelik 5 Ton Kapasiteli | AF7YKR 23NP30 RB55 ton1 1/2 "-163.5 "3"1"€354.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RB10 Montaj Bloğu Çelik 10 Ton Kapasiteli
€365.95 / Adet