Enerpac Rc-102 Hidrolik Silindir, 10000 Psi | 4z485 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RC-102 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, Tek Etkili Alaşımlı Çelik Hidrolik Silindir, 11.2 Ton | AE2QXA 4Z485

ENERPAC RC-102 Genel Maksat Hidrolik Silindir, Tek Etkili Alaşımlı Çelik Hidrolik Silindir, 11.2 Ton

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QXA Modeli: RC-102Çapraz Referans: 4Z485
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
€765.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Taban Montaj Delikleri Cıvata Daire1.56 "
Taban Montaj Delikleri Diş Derinliği0.5 "
Taban Montaj Delikleri Diş Boyutu5/16"-18 UN
Tabandan İlerleme Limanına0.75 "
Kapasite10 ton
Daraltılmış Yükseklik4.78 "
Yaka İplik Uzunluğu1.13 "
Yaka İpliği Boyutu2 1/4"-14 UN
BarellerCR400 Bağlayıcı
Silindir çapı1.69 "
Silindir Etkili Alan İlerlemesi2.24 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik6.91 "
BitişBoyalı
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi11.2 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi4.75 cu. içinde.
Daraltılmış Yüksekliğe Opsiyonel Eğim Selesi İlavesi0.55 "
Opsiyonel Eğim Eyer Çapı1.38 "
Dış Çap.2.25 "
Piston Çapı.1.5 "
Piston İç Diş Boyutu1" -8
Piston Diş Uzunluğu0.75 "
Piston Tipiİçi Dolu
Eyer Çapı1.38 "
Eyer Maks. Eğim Açısı5 Derece
Pistondan Eyer Çıkıntısı0.25 "
Inme2.13 "
UPC662005300761

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Enerpac RCH-302 hidrolik silindir, açık deniz ve deniz mühendisliği uygulamalarında tek yönlü strok ve kuvvet sağlayan lineer aktüatör olarak kullanılır. Havacılık, tarım, petrol ve gaz, madencilik ve gıda ve üretim endüstrilerinde uygulamaları vardır.

Özellikler:

  • Enerpac RC-102 Serisi hidrolik şahmerdan, inşaat ve otomotiv operasyonlarında ağır ekipman ve iş parçalarını kaldırmak için hidrolik pompalarla birlikte kullanılır.
  • Aşınmayı azaltmak ve dayanıklılığı sağlamak için GR2 yatak tasarımına sahiptir.
  • Kullanım kolaylığı için bir silindir diş koruyucusu ve geri çekme hızını iyileştirmek için ağır hizmet tipi ön gerdirilmiş bir yay ile entegre edilmiştir.
  • Muazzam güç için alaşımlı çelik konstrüksiyona ve aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı koruma için fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir.
  • Bu hidrolik silindir, harici kirlenmeye karşı koruma için bir piston sıyırıcıya ve kolay sabitleme için taban montaj deliklerine sahiptir.
  • Enerpac RC102 conta takımı Hidrolik silindirin farklı parçaları arasındaki boşlukları kapatmak için de mevcuttur.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Silindir Semerler: Yükü eşit olarak dağıtarak piston hasarını önlemek için kullanılır (Enerpac A12 Düz Semer, A102G Yivli Sele, CATS12 Tilt Semer).
  • Montaj Bloğu: Silindiri pres çerçevesine monte etmek ve yan yana ayarlamayı kolaylaştırmak için kullanılır (Enerpac RB10 ve AW102).
  • Çatal Göz: Bileşenleri ve diğer aksesuarları silindir ünitelerine (Enerpac REB10 Base Clevis Eye ve REP10 Piston Clevis Eye) kolayca takmak için kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. Çift etkili ve tek etkili hidrolik silindir arasındaki fark nedir?

A. Çift etkili silindirler, bir yaya ihtiyaç duymadan yükü her iki yönde hareket ettirir (uzatır ve geri çeker). Tek etkili silindirler, çoğunlukla tek yönde kuvvet gerektiren hafif ila orta hizmet tipi endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Çift etkili silindirler, tek etkili silindirlere göre yükleri kaldırmak/bırakmak için daha fazla hız ve kuvvet sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Etkili Alan İlerlemesiTaban Montaj Delikleri Cıvata DaireTaban Montaj Delikleri Diş DerinliğiMaks. Silindir Kapasitesi İlerlemesiYağ Kapasitesi İlerlemesiDaraltılmış Yüksekliğe Opsiyonel Eğim Selesi İlavesiOpsiyonel Eğim Eyer ÇapıDış Çap.Ücret
ENERPAC RC10010 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 103.1 Ton, Kapasite, 10.25 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 metrekare inç5.5 "1"103.1 kısa ton.211.45 cu. içinde.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir15.7 Ton, Kapasite, 12.00 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 metrekare inç1.88 "0.5 "15.7 kısa ton.37.7 cu. içinde.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir79.5 Ton, Kapasite, 13.13 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 metrekare inç4.5 "0.63 "79.5 kısa ton.208.74 cu. içinde.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir79.5 Ton, Kapasite, 6.13 İnç Strok Uzunluğu | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 metrekare inç4.5 "0.63 "79.5 kısa ton.97.41 cu. içinde.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 103.1 Ton, Kapasite | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 metrekare inç5.5 "1"103.1 kısa ton.136.67 cu. içinde.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 10000 PSI Maksimum Basınç, 10 Ton, Kapasite | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 metrekare inç1.56 "0.5 "11.2 kısa ton.26.84 cu. içinde.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 14 İnç Strok Uzunluğu, Tek Etkili, Alaşımlı Çelik | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 metrekare inç1.56 "0.5 "11.2 kısa ton.31.31 cu. içinde.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RC-102 Genel Maksat Hidrolik Silindir, Tek Etkili Alaşımlı Çelik Hidrolik Silindir, 11.2 Ton
€765.79 / Adet