Enerpac RC-108 silindir, bakım veya onarım işlemleri sırasında ağır makine ve ekipmanları kaldırmak, itmek, çekmek, bükmek ve tutmak için idealdir. Bu hidrolik silindir, malzeme taşıma, otomotiv ve çeşitli denizcilik uygulamalarında geniş kullanım alanı bulmaktadır.
Özellikler:
- Enerpac RC-108 silindiri, optimum yan yük direnci için kompozit aşınma bantları içeren bir yatak sistemi ile donatılmıştır, bu da sorunsuz çalışmayı sağlar ve silindirdeki aşınma ve yıpranmayı en aza indirir.
- Düşük aşınma sunan ve uzun hizmet ömrü için sızıntı riskini en aza indiren yüksek dereceli polietilen contalar kullanır.
- Bu Enerpac RC108 hidrolik silindir, kirlenmeyi azaltmak ve silindirin ömrünü uzatmak için bir dalgıç silecekle birlikte gelir.
- Silindirin basit montajına ve çeşitli uygulamalara entegrasyonuna izin veren yaka ve piston dişleri ve taban montaj delikleri ile donatılmıştır.
- Bu hidrolik silindir, ağır yüklere ve zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde güçlendirilmiş bir durdurma halkasına sahiptir.
- Bu Enerpac RC-108 hidrolik silindir, daha hızlı geri çekilmeyi sağlayan ve hidrolik silindirin genel verimliliğini ve üretkenliğini artıran Trio Hybrid öngermeli yay sistemi ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac A12 Pürüzsüz Sele: Bu selenin düz ve pürüzsüz yüzeyi, ağır yüklerin kaldırılması ve konumlandırılması için dengeli bir platform sağlayarak uygun ağırlık dağılımı ve stabilite sağlar.
- Enerpac A92 Ördek Bill Dağıtıcı: Bu RC Serisi silindiri birçok farklı endüstriyel uygulama için kamalı yayıcıya dönüştürür. Bu dişli ataşman, 10 tonluk RC Serisi silindirlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu alet takıldıktan sonra, 1.38 inç (35 mm) kadar küçük dar boşluklara sığabilen ve 6.25 inç (158 mm)'ye kadar genişleyebilen, tek etkili bir yay geri dönüşlü hidrolik yayıcıya dönüşür.
- Enerpac AW102 Montaj Braketi: Enerpac montaj braketi, bu Enerpac hidrolik silindirin çeşitli yapılara veya yüzeylere güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Birincil işlevi, hidrolik silindirin güvenli bir şekilde yerine monte edilmesini sağlayan sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlamaktır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Enerpac RC-108 silindir korozyona dayanıklı mı?
A. Bu silindir, korozyona karşı daha fazla direnç sağlayan, kaplanmış fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir. Bu koruyucu kaplama, zorlu ortamlarda bile silindirin hizmet ömrünü uzatır.
S. Bu hidrolik silindire hangi aksesuarlar dahildir?
C. Bu RC108 hidrolik silindir, bir CR400 kuplör, toz kapağı, bileziği iplik koruyucusu ve isteğe bağlı bir CHM6 taşıma kolu dahil olmak üzere bir dizi ek aksesuarla birlikte gelir. Bu aksesuarlar, silindirin kullanılabilirliğini ve rahatlığını artırır.
S. Bu silindir tek etkili mi yoksa çift etkili mi?
A. Bu RC108 silindir tek etkilidir ve çalışma için pistonun bir tarafında hidrolik sıvı kullanmak üzere tasarlanmıştır. Pompa tarafından üretilen basınçla uzar, geri çekme ise ya yükün ağırlığıyla ya da yerleşik bir yayla sağlanır ve verimli ve güvenilir performans sağlar.
S. Bu silindirin dayanabileceği maksimum yük kapasitesi nedir?
A. Bu silindirin maksimum kapasitesi 11.2 tondur (kapasite Sınıfı 10).