Enerpac Rc53nv | Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 5 Ton, 3 İnç Strok Uzunluğu | 1mtf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RC53NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 5 Ton, 3 İnç Strok Uzunluğu | AB2LVQ 1MTF2

ENERPAC RC53NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 5 Ton, 3 İnç Strok Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LVQ Modeli: RC53NVÇapraz Referans: 1MTF2
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
€1,180.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Kapasite5 ton
Daraltılmış Yükseklik6.5 "
BarellerCR400 Bağlayıcı
Silindir Etkili Alan İlerlemesi0.99 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik9.5 "
BitişNikel kaplama
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi4.9 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi2.98 cu. içinde.
Dış Çap.1.5 "
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-rc106nv.pdf
Inme3"
UPC662005135325

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.57
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8425420000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteSilindir Etkili Alan İlerlemesiMaks. Silindir Kapasitesi İlerlemesiYağ Kapasitesi İlerlemesiDış Çap.InmeÜcret
ENERPAC RC106NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 6 İnç Strok Uzunluğu | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 ton2.24 metrekare inç11.2 kısa ton.13.7 cu. içinde.2.25 "6"€1,718.47
ENERPAC RC102NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 2 İnç Strok Uzunluğu | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 ton2.24 metrekare inç11.2 kısa ton.4.75 cu. içinde.2.25 "2"€1,148.90
ENERPAC RC256NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 25 Ton, 6 İnç Strok Uzunluğu | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ton5.16 metrekare inç25.8 kısa ton.32.23 cu. içinde.3.38 "6"€3,032.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RC53NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 5 Ton, 3 İnç Strok Uzunluğu
€1,180.59 / Adet