Enerpac Rc102nv | Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 2 İnç Strok Uzunluğu | 1mtf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RC102NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 2 İnç Strok Uzunluğu | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 2 İnç Strok Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2LVP Modeli: RC102NVÇapraz Referans: 1MTF1
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
€1,148.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Kapasite10 ton
Daraltılmış Yükseklik4.78 "
BarellerCR400 Bağlayıcı
Silindir Etkili Alan İlerlemesi2.24 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik6.91 "
BitişNikel kaplama
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi11.2 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi4.75 cu. içinde.
Dış Çap.2.25 "
Piston Tipiİçi Dolu
Ürün Veri Sayfasıenerpac-rc106nv.pdf
Inme2"
UPC662005133116

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8425420000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac RC102NV genel amaçlı hidrolik silindir, ağır nesneleri kaldırmak ve metal bileşenleri itmek, çekmek veya bükmek için kontrollü, güçlü doğrusal kuvvet sağlar. İnşaat, imalat, otomotiv tamir ve bakım işleri için uygundur.

Özellikler:

  • Verimli ve kontrollü bir çalışma için tek etkili/yay geri dönüşlü tasarıma sahiptir.
  • Bu hidrolik içi boş silindir sağlam bir pistona sahiptir ve uzun ömürlü ve güvenilir performans için çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Mükemmel kimyasal ve ısı direnci için Viton contalar sunar.
  • Bu 10 tonluk hidrolik içi boş silindir, kolay bağlantı için CR400 kaplin ile donatılmıştır.
  • Ayrıca gelişmiş korozyon direnci ve dayanıklılık için nikel kaplı yüzey kaplamasına sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu silindirde ne tür conta kullanılıyor?

C. Bu silindirde ısıya ve kimyasallara karşı direnç sağlayan Viton contalar bulunur.

S. Yay geri dönüş mekanizmasının amacı nedir?

A. Yay geri dönüşü pistonun geri çekilmesini kolaylaştırır.

S. Bu silindiri kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Uygun kişisel koruyucu ekipmanı (KKD) kullanın.
  • Sabit ve tehlikesiz bir çalışma alanı sağlayın.
  • Silindiri ve bileşenlerini hasar açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Kuplörleri veya ekleri güvenli bir şekilde düzgün şekilde bağlayın.
  • Önerilen hidrolik sıvısını kullanın ve uygun seviyeleri koruyun.
  • Yüksek basınçlara karşı dikkatli olun ve bunları sınırlar içinde tutun.
  • Silindirin nominal kaldırma kapasitesini aşmayın.
  • Çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için yükü sabitleyin.
  • Özellikle uzatırken veya geri çekerken yumuşak ve kontrollü hareketler kullanın.
  • Silindirin bir emniyet tahliye valfine sahip olduğundan emin olun.
  • Devrilmeyi veya kaymayı önlemek için silindiri uygun şekilde sabitleyin.
  • Ellerinizi ve vücut kısımlarınızı sıkışma noktalarından uzak tutun.
  • Operatörlerin güvenli ekipman kullanımı konusunda eğitildiğinden emin olun.
  • Kapalı alanlarda çalışırken uygun havalandırma sağlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteSilindir Etkili Alan İlerlemesiMaks. Silindir Kapasitesi İlerlemesiYağ Kapasitesi İlerlemesiDış Çap.InmeÜcret
ENERPAC RC106NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 6 İnç Strok Uzunluğu | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 ton2.24 metrekare inç11.2 kısa ton.13.7 cu. içinde.2.25 "6"€1,718.47
ENERPAC RC53NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 5 Ton, 3 İnç Strok Uzunluğu | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 ton0.99 metrekare inç4.9 kısa ton.2.98 cu. içinde.1.5 "3"€1,180.59
ENERPAC RC256NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir, 25 Ton, 6 İnç Strok Uzunluğu | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ton5.16 metrekare inç25.8 kısa ton.32.23 cu. içinde.3.38 "6"€3,032.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RC102NV Genel Amaçlı Hidrolik Silindir 10 Ton, 2 İnç Strok Uzunluğu
€1,148.90 / Adet