Enerpac RCH306 hidrolik silindir, ağır yükleri kaldırmak ve indirmek ve bir hidrolik pompa kullanarak çekme ve itme kuvvetlerini kolaylıkla uygulamak için tasarlanmış çok yönlü bir alettir. Açık deniz, denizcilik, mühendislik, havacılık, tarım, petrol ve gaz, madencilik ve gıda üretimi gibi çeşitli sektörlerde uygulama alanı bulur.
Özellikler:
- Enerpac RCH306 hidrolik silindir, itme ve çekme kuvvetlerine izin veren içi boş bir piston tasarımına sahiptir.
- Pürüzsüz sabitleme sağlamak için yaka dişlerine ve ürün ömrünü uzatmak için nikel kaplı yüzer bir orta boruya sahiptir.
- Bu hidrolik silindir, geri çekme hızını artırmak için tek etkili bir yay dönüşüne sahiptir.
- Ayrıca, dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sağlamak için fırınlanmış emaye kaplamalı çelik bir gövdeye sahiptir.
- Bu Enerpac hidrolik silindir, tüm Enerpac silindirleri ve pompalarında kullanım için bir CR400 kuplör ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac HC9206C Hortum: Enerpac düşük hidrolik silindir ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Silindirin çeşitli uygulamalarda verimli çalışması için gerekli hidrolik sıvı transfer yeteneklerini sağlamak için 6 fit uzunluğunda ve 0.25 inç iç çapında.
- Enerpac HP3015 Dişli İçi Boş Sele: Kaldırma ve indirme işlemleri sırasında silindire güvenli bir şekilde bağlanmak için dişli bir bağlantı ve içi boş bir yüzey sağlar.
- Enerpac GA45GC Gösterge Adaptörü: Çalışma sırasında hidrolik basıncın hassas bir şekilde izlenmesini sağlayan basınç göstergelerinin kolayca bağlanmasını sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Enerpac RCH306 hidrolik silindir için hangi bakım gereklidir?
A. Enerpac RCH306 silindirinin düzenli bakımı, herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi olup olmadığının incelenmesini, hareketli parçaların uygun şekilde yağlanmasını sağlamayı ve silindiri temiz ve kirletici maddelerden arındırılmış tutmayı içerir.
S. Enerpac RCH306 hidrolik silindir dikey kaldırma uygulamalarında kullanılabilir mi?
C. Evet, bu hidrolik silindir dikey kaldırma uygulamaları için kullanılabilir. Ancak, güvenli ve verimli çalışmayı sağlamak için silindirin ağırlık kapasitesini ve strok uzunluğunu göz önünde bulundurmak önemlidir.
S. Bu Enerpac RCH-306 içi boş pistonlu hidrolik silindiri kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Her kullanımdan önce silindiri hasar veya sızıntı açısından inceleyin.
- Operatörlerin koruyucu gözlük ve eldivenler de dahil olmak üzere uygun KKD giydiğinden emin olun.
- Basınç ve akış hızı açısından uyumlu bir hidrolik pompa seçin.
- Basınç uygulamadan önce yükü güvenli bir şekilde konumlandırın ve destekleyin.
- Silindiri üreticinin talimatlarına göre güvenli bir şekilde monte edin.
- Çalışma sırasında nominal basınç ve yük kapasitesi sınırları dahilinde kalın.
- Hidrolik sıvı sızıntılarını izleyin ve bunlara derhal müdahale edin.
- Düzgün çalışmayı sağlamak için kullanmadan önce hidrolik sistemdeki havayı boşaltın.
- Çalışma sırasında yükten güvenli bir mesafe bırakın.
- Hassas çalışma için iki elinizi kullanın ve pompa kontrollerini sıkı bir şekilde tutun.
- Güvenlik için acil kapatma prosedürlerine aşina olun.
S. Enerpac RCH-306 içi boş pistonlu hidrolik silindiri seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
A. Başlıca faktörler arasında uygulama gereksinimleri, çalışma basıncı, yük kapasitesi, strok uzunluğu, montaj seçenekleri, sıvı uyumluluğu, çevre koşulları, güvenlik özellikleri, görev döngüsü ve bakım yer alır.