Enerpac Rch120 Tek Etkili Hidrolik Ram | 2nwj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RCH120 Tek Etkili Hidrolik Ram, Çelik Gövde, 12 Ton, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 Tek Etkili Hidrolik Ram, Çelik Gövde, 12 Ton, 10000 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2XLJ Modeli: RCH120Çapraz Referans: 2NWJ2
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
€1,364.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Taban Montaj Delikleri Cıvata Daire2"
Taban Montaj Delikleri Diş Derinliği0.35 "
Taban Montaj Delikleri Diş Boyutu5/16 "-18 UNC
Tabandan İlerleme Limanına0.38 "
Kapasite12 ton
Orta Delik Çapı.0.77 "
Daraltılmış Yükseklik2.19 "
Yaka İplik Uzunluğu1.19 "
Yaka İpliği Boyutu2 3/4 "-16
BarellerAR630 Çoğaltıcı
Silindir çapı2.13 "
Silindir Etkili Alan İlerlemesi2.76 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik2.5 "
BitişBoyalı
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi13.8 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.86 cu. içinde.
Dış Çap.2.75 "
Piston Çapı.1.38 "
Piston İç Diş Boyutu3/4"-16 UN
Piston Diş Uzunluğu0.63 "
Piston TipiOyuk
Inme0.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Enerpac RCH120 içi boş pistonlu hidrolik silindir, inşaat, imalat ve bakım uygulamalarında ağır yükleri kaldırmak, nesneleri çekmek veya itmek ve kontrollü kuvvet oluşturmak için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu ünite ayrıca, sabitlemeyi hızlı ve kolay hale getiren, kurulum ve kullanımı basitleştiren yaka dişlerine sahiptir.
  • Verimli ve güvenilir performans sağlamak için tek etkili bir yay geri dönüş mekanizması sunar.
  • Bu ünite, çeşitli uygulamalarda gelişmiş çok yönlülük için hem çekme hem de itme kuvvetleri oluşturmasına izin veren içi boş bir piston tasarımı ile donatılmıştır.
  • Korozyona karşı daha fazla direnç sağlayan ve zorlu ortamlarda bile uzun ömürlü olmasını sağlayan fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir.
  • Bu ünite, hidrolik silindirin rahat ve güvenli bir şekilde takılmasına izin vererek güvenilir ve verimli çalışmayı sağlayan AR630 kuplör ile donatılmıştır.
  • 20 tonun üzerindeki modellerde uygulanan, aşınma ve yıpranmaya karşı daha fazla dayanıklılık ve koruma sağlayarak silindir ömrünü artıran, nikel kaplı, yüzer bir orta boruya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Tek etkili silindir ile çift etkili silindir arasındaki fark nedir?

A. Tek etkili bir silindirin bir hidrolik ağzı vardır ve geri hareket etmek için harici bir kuvvete ihtiyaç duyarken, çift etkili bir silindirin iki hidrolik ağzı vardır ve basınçlı sıvı kullanarak her iki yönde hareket edebilir.

S. Bu tek etkili içi boş pistonlu hidrolik silindiri seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Kaldırma kapasitesi
  • Maksimum çalışma basıncı
  • Strok uzunluğu
  • Montaj seçenekleri

S. Bu tek etkili içi boş pistonlu hidrolik silindirin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Silindiri herhangi bir hasar, sızıntı veya aşınma belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
  • Silindiri temiz bir bezle silerek temizleyin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir çapıTaban Montaj Delikleri Cıvata DaireTaban Montaj Delikleri Diş DerinliğiSilindir Etkili Alan İlerlemesiMaks. Silindir Kapasitesi İlerlemesiYağ Kapasitesi İlerlemesiDış Çap.Piston İç Diş BoyutuÜcret
ENERPAC RCH-123 Tek Etkili İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, Tek Bağlantı Noktalı | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 metrekare inç13.8 kısa ton.8.29 cu. içinde.2.75 "-€1,966.90
ENERPAC RCH1003 İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, 100 Ton, 3 İnç Strok Uzunluğu | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 metrekare inç103.1 kısa ton.61.88 cu. içinde.8.38 "4"-16 BM€11,099.45
ENERPAC RCH-206 Tek Etkili İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, 23.6 Ton | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 metrekare inç23.6 kısa ton.28.67 cu. içinde.3.88 "1 9/16"-16 UN€3,363.49
ENERPAC RCH-306 İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, 6.13 İnç Strok | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 metrekare inç36.1 kısa ton.44.23 cu. içinde.4.5 "11 3/16"-16 UN€4,146.12
ENERPAC RCH-603 İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, Tek Etkili, Çelik | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 metrekare inç63.6 kısa ton.38.2 cu. içinde.6.25 "2 3/4"-16 UN€4,860.02
ENERPAC RCH-606 Tek Etkili İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, 60 Ton | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 metrekare inç63.6 kısa ton.76.41 cu. içinde.6.25 "2 3/4"-16 UN€6,939.88
ENERPAC RCH-121 Tek Etkili İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir, 13.8 Ton | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 metrekare inç13.8 kısa ton.4.49 cu. içinde.2.75 "-€1,552.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RCH120 Tek Etkili Hidrolik Ram, Çelik Gövde, 12 Ton, 10000 PSI
€1,364.21 / Adet