ENERPAC RR1506 Hidrolik Silindir
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik silindir |
Taban Montaj Delikleri Cıvata Daire | 6.25 " |
Taban Montaj Delikleri Diş Derinliği | 1" |
Taban Montaj Delikleri Diş Boyutu | 3 / 4 "-16 |
Tabandan İlerleme Limanına | 1.94 " |
Kapasite | 150 ton |
Daraltılmış Yükseklik | 15.19 " |
Yaka İplik Uzunluğu | 2.36 " |
Yaka İpliği Boyutu | 8" -12 |
Bareller | CR400 Bağlayıcı |
Silindir çapı | 6.25 " |
Silindir Etkili Alan İlerlemesi | 30.71 metrekare inç |
Silindir Etkin Alanı Geri Çekme | 14.8 metrekare inç |
Silindir Dönüş Tipi | Çift Etkili, Hidrolik Geri Dönüşlü |
Uzatılmış Yükseklik | 21.31 " |
Bitiş | Boyalı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi | 153.5 kısa ton. |
Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme | 74 kısa ton. |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Yağ Kapasitesi İlerlemesi | 188.28 cu. içinde. |
Yağ Kapasitesi Geri Çekme | 91 cu. içinde. |
Dış Çap. | 8" |
Piston Çapı. | 4.5 " |
Piston İç Diş Boyutu | 3 3/8 "-16 |
Piston Diş Uzunluğu | 1.38 " |
Piston Tipi | İçi Dolu |
Eyer Çapı | 4.49 " |
Pistondan Eyer Çıkıntısı | 0.75 " |
Inme | 6.13 " |
Üstten Geri Çekme Bağlantı Noktası | 3.31 " |
UPC | 662005303557 |
Gemi ağırlığı (kg) | 91.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8425420000 |
A.
A.
C. Toplam ağırlığı nokta sayısına bölerek gerekli silindirin boyutunu belirleyebilirsiniz. Örneğin, 100 tonluk bir yük için en az bir adet 100 tonluk silindir gerekirken, aynı ağırlıkta dört kaldırma noktasına sahip bir yük için dört adet 25 tonluk silindir gerekir.
C. Evet, çift etkili bir hidrolik silindirin hızı, hidrolik sıvının silindire giren ve çıkan akış hızı ayarlanarak kontrol edilebilir. Valfler yoluyla akış hızını düzenleyerek, silindirin uzatma ve geri çekme hızı, özel gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Bu, çeşitli uygulamalarda silindirin hassas kontrolüne ve çalışmasına izin verir.
A.
Model | Silindir Etkili Alan İlerlemesi | Taban Montaj Delikleri Cıvata Daire | Taban Montaj Delikleri Diş Derinliği | Silindir Etkin Alanı Geri Çekme | Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi | Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme | Yağ Kapasitesi İlerlemesi | Yağ Kapasitesi Geri Çekme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR308 | 6.51 metrekare inç | - | - | 3 metrekare inç | 32.5 kısa ton. | 6 kısa ton. | 53.67 cu. içinde. | 25 cu. içinde. | €5,287.89 | |
RR10018 | 20.65 metrekare inç | 5.5 " | 1" | 9.6 metrekare inç | 103.2 kısa ton. | 48 kısa ton. | 374.44 cu. içinde. | 174 cu. içinde. | €21,938.92 | |
RR1006 | 20.65 metrekare inç | 5.5 " | 1" | 9.6 metrekare inç | 103.2 kısa ton. | 48 kısa ton. | 136.93 cu. içinde. | 63 cu. içinde. | €10,572.50 | |
RR1010 | 2.23 metrekare inç | - | - | 0.8 metrekare inç | 11.1 kısa ton. | 4 kısa ton. | 22.33 cu. içinde. | 8 cu. içinde. | €3,254.91 | |
RR1012 | 2.23 metrekare inç | - | - | 0.8 metrekare inç | 11.1 kısa ton. | 4 kısa ton. | 26.8 cu. içinde. | 9 cu. içinde. | €4,223.06 | |
RR1502 | 30.71 metrekare inç | - | - | 14.8 metrekare inç | 153.5 kısa ton. | 30 kısa ton. | 69.11 cu. içinde. | 33 cu. içinde. | €11,037.80 | |
RR2006 | 44.21 metrekare inç | 5" | 1" | 22.5 metrekare inç | 221 kısa ton. | 112.5 kısa ton. | 265.28 cu. içinde. | 135 cu. içinde. | €16,959.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00