Enerpac Rsm-100, Düz Krikolu Hidrolik Silindir | 3kd55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RSM-100 Düşük Yükseklikli Düz Kriko Silindiri, 44 İnç Strok, Çelik Gövde Malzemesi | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 Düşük Yükseklikli Düz Kriko Silindiri, 44 İnç Strok, Çelik Gövde Malzemesi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9UKG Modeli: RSM-100Çapraz Referans: 3KD55

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€903.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Taban Montaj Deliği Karşı Delik Derinliği0.31 "
Taban Montaj Deliği Karşı Delik Çapı0.422 "
Taban Montaj Delik Aralığı1.44 "
Tabandan İlerleme Limanına0.75 "
Kapasite10 ton
Daraltılmış Yükseklik1.69 "
BarellerCR400 Bağlayıcı
Silindir çapı1.69 "
Silindir Etkili Alan İlerlemesi2.24 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Uzatılmış Yükseklik2.13 "
BitişBoyalı
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi11.2 kısa ton.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.98 cu. içinde.
Dış Çap.3.25 "2.19 x"
Piston Çapı.1.5 "
Montaj Deliğine Piston1.34 "
Piston Tipiİçi Dolu
Pistondan Eyer Çıkıntısı0.04 "
Inme0.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8412210075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Enerapc RSM-100 yassı kriko silindiri, sınırlı alanlarda genel kaldırma ve üretim uygulamaları için idealdir. Hem dikey hem de yatay yönlerde güvenlik ve stabilite için alçak bir çökme yüksekliğine, düz kenarlara ve kısa stroğa sahiptir.

Özellikler:

  • Enerpac RSM-100 hidrolik kriko, dar alanlarda kullanıma yönelik kompakt, düz tasarıma sahip bir hidrolik şahmerdana sahiptir.
  • Tek etkili yay geri dönüş mekanizmasına sahiptir.
  • Bu hidrolik silindir krikosu, minimum sızıntı için CR-400 kaplin ve kirlenmeyi, tozu ve kiri önlemek için bir toz kapağıyla donatılmıştır.
  • Sele gerektirmeyen yivli piston uçları olan krom kaplı çelik pistonlar sunar.
  • Bu Enerpac hidrolik kaldırma krikosu, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık sağlamak için fırınlanmış emaye kaplamaya sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Enerpac HC9206C Hidrolik Hortum: Bu hortum, hidrolik sıvının silindirden diğer hidrolik bileşenlere iletilmesi için idealdir.
  • Enerpac GA45GC Basınç Adaptörü: Bu düzenek, bu Enerpac yassı kriko silindiri tarafından üretilen basıncı izlemek için kullanışlıdır.

Sık sorulan Sorular:

S. Enerpac RSM-100 alçak yükseklikli yassı kriko silindirinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Silindirin düzenli aralıklarla temizlenmesi.
  • Silindirin düzenli olarak yağlanması.
  • Sızdırmazlıkların ve bağlantıların kontrol edilmesi.

S. Bu Enerpac düz kriko hidrolik silindirinin maksimum çalışma basıncı nedir?

A. 10000 psi.

S. Yassı kriko hidrolik silindirleri kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Kriko silindirini yalnızca belirtilen yük kapasitesi dahilinde kullanın.
  • Yükün sabit olduğundan ve krikonun üzerine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
  • Kaldırıldıktan sonra yükü sabitlemek için uygun destek ayakları veya blokları kullanın.
  • Kriko silindirinde herhangi bir hasar veya sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
  • Çalışma alanını engellerden uzak tutun ve düzgün bir şekilde yere basın.
  • Kriko silindirini aşırı yüklemekten veya yandan yüklemekten kaçının.
  • Gerektiğinde eldiven veya koruyucu gözlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın.

S. Hidrolik kriko silindirlerinin pnömatik kriko silindirlerine göre avantajları nelerdir?

A.

  • Hidrolik sistemler, pnömatik sistemlerden daha yüksek kuvvetler üreterek hidrolik kriko silindirlerinin daha ağır yükleri kaldırmasını sağlar.
  • Hidrolik sistemler, kaldırma veya indirme işlemi üzerinde daha ince ayarlar ve daha hassas kontrol sağlar.
  • Hidrolik kriko silindirleri, indirme işlemleri sırasında güvenliği ve kontrolü artıran pnömatik silindirlere göre daha yavaş iner.
  • Hidrolik sistemler, hava kompresörlerine veya basınçlı hava deposuna ihtiyaç duymadan sürekli çalışabilmeleri nedeniyle uzun süreli kullanıma uygundur.
  • Hidrolik kriko silindirleri kompakttır ve daha yüksek güç-boyut oranına sahiptir, bu da onları sınırlı alana sahip uygulamalar için uygun hale getirir.

S. Bussmann 15600-04-20 sigorta panelini nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Güç kaynağı bağlantısını kesin.
  • Panelin dış yüzeyini silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
  • Gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
  • Gücü yeniden bağlayın ve işlevselliği test edin.
  • Bakım için periyodik olarak tekrarlayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Etkili Alan İlerlemesiTaban Montaj Deliği Karşı Delik DerinliğiTaban Montaj Deliği Karşı Delik ÇapıMaks. Silindir Kapasitesi İlerlemesiYağ Kapasitesi İlerlemesiDış Çap.Montaj Deliğine PistonPistondan Eyer ÇıkıntısıÜcret
ENERPAC RSM-300 Düşük Yükseklikli Hidrolik Silindir, Tek Etkili, 2.88 İnç Silindir Çapı, 30 Ton Kapasite | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 metrekare inç0.44 "0.625 "32.4 kısa ton.3.25 cu. içinde.4.63 "3.75 x"1.75 "0.08 "€1,736.44
ENERPAC RSM-50 Tek Etkili Hidrolik Silindir | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 metrekare inç0.17 "0.321 "4.9 kısa ton.0.25 cu. içinde.2.31 "1.63 x"0.88 "0.04 "€631.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC rsm-100 Düşük Yükseklikli Düz Kriko Silindiri, 44 İnç Strok, Çelik Gövde Malzemesi
€903.00 / Adet