Enerpac Rwh120 Hidrolik Silindir, Çelik | 23np45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RWH120 İçi Boş Hidrolik Silindir, Çelik Gövde, 6 Ton, Kapasite, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC RWH120 İçi Boş Hidrolik Silindir, Çelik Gövde, 6 Ton, Kapasite, 5000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YLH Modeli: RWH120Çapraz Referans: 23NP45
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
€1,568.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Orta Delik Çapı.0.77 "
Silindir Etkili Alan İlerlemesi2.76 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A2.54 "
Boyut B2.22 "
Boyut D2 3/4"-16 UN
Boyut D12.75 "
Boyut F1.38 "
Boyut H0.39 "
Boyut J0.19 "
Boyut K3/4 "-16 UNF
Boyut T0.61 "
Boyut U2"
Boyut V1/3 "-18 UNC
Boyut W0.68 "
Boyut Z0.25 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi13800 lbs.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.86 cu. içinde.
Piston TipiOyuk
Inme0.32 "
UPC662005310593

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8412210075

Ürün Detayı:

  • RWH Serisi içi boş pistonlu silindir, işleme uygulamaları, hidrolik presler ve test istasyonları için idealdir
  • Pistonlu silecekler, nikel kaplı pistonlar ve korozyona karşı direnç sağlayan iç havalandırma delikleri ile donatılmıştır
  • Kapalı alanlarda kuruluma izin veren kompakt tasarıma sahiptir
  • Taban montaj delikleri ve dişli bilezikler, montaj esnekliği sağlar
  • Yay dönüşlü çalışma, iş parçasının düzgün şekilde boşaltılmasını sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut JSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut TBoyut UBoyut VBoyut WBoyut ZÜcret
ENERPAC RWH121 Hidrolik Silindir, 6 Ton, 1 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 metrekare inç4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
ENERPAC RWH20 Hidrolik Silindir, 2 Ton, 5/16 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 metrekare inç2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€939.99
ENERPAC RWH301 Hidrolik Silindir, 18 Ton, 1 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 metrekare inç6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RWH120 İçi Boş Hidrolik Silindir, Çelik Gövde, 6 Ton, Kapasite, 5000 psi
€1,568.83 / Adet