Enerpac Rwh20 | Hidrolik Silindir, 2 Ton, 5/16 İnç Strok Uzunluğu | 23np47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC RWH20 Hidrolik Silindir, 2 Ton, 5/16 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLK 23NP47

ENERPAC RWH20 Hidrolik Silindir, 2 Ton, 5/16 İnç Strok Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YLK Modeli: RWH20Çapraz Referans: 23NP47
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
€939.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik silindir
Orta Delik Çapı.1/2 "-20 UNF
Silindir Etkili Alan İlerlemesi1.33 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiTek Etkili, Yay Dönüşlü
Boyut A2.39 "
Boyut B2.06 "
Boyut D1 7/8"-16 UN
Boyut D11.79 "
Boyut F1"
Boyut H0.28 "
Boyut J0.12 "
Boyut K0.53 "
Boyut T0.87 "
Boyut U1.38 "
Boyut V1/4 "-20 UNC
Boyut W1.5 "
Boyut Z0.25 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi4000 lbs.
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Yağ Kapasitesi İlerlemesi0.41 cu. içinde.
Piston TipiOyuk
Inme0.33 "
UPC662005310562

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8412210075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut JSilindir Etkili Alan İlerlemesiBoyut ABoyut TBoyut UBoyut VBoyut WBoyut ZÜcret
ENERPAC RWH120 İçi Boş Hidrolik Silindir, Çelik Gövde, 6 Ton, Kapasite, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 metrekare inç2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,568.83
ENERPAC RWH121 Hidrolik Silindir, 6 Ton, 1 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 metrekare inç4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
ENERPAC RWH301 Hidrolik Silindir, 18 Ton, 1 İnç Strok Uzunluğu | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 metrekare inç6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC RWH20 Hidrolik Silindir, 2 Ton, 5/16 İnç Strok Uzunluğu
€939.99 / Adet