Enerpac T6010l | Test Sistemi Ölçer, Paslanmaz Çelik, 40000 Maks. Psi | 18y552 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC T6010L Test Sistemi Ölçer, Paslanmaz Çelik, 40000 Maks. Psi | AA8KUH 18Y552

ENERPAC T6010L Test Sistemi Ölçer, Paslanmaz Çelik, 40000 Maks. Psi

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA8KUH Modeli: T6010LÇapraz Referans: 18Y552
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
€4,031.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk%1.5
Mezuniyetler200 psi
objektif MalzemeCam
Maks. İşletme basıncı40000 psi
Sayı Aralıkları5000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-t6003l.pdf
stilKuru
Konu Dia.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukMezuniyetlerMaks. İşletme basıncıSayı AralıklarıKonu Dia.Ücret
ENERPAC T6003L Test Sistemi Ölçer, Alaşımlı Çelik, 10000 Maks. Psi | AA8KUG 18Y551 T6003L%0.5100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€2,696.78
ENERPAC T6001L Basınç Göstergesi, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€2,585.00
ENERPAC T6002L Basınç Göstergesi, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€2,563.91
ENERPAC T6007L Basınç Göstergesi, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€2,892.45
ENERPAC T6008L Basınç Göstergesi, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€2,938.76
ENERPAC T6011L Basınç Göstergesi, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€4,212.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC T6010L Test Sistemi Ölçer, Paslanmaz Çelik, 40000 Maks. Psi
€4,031.86 / Adet