Enerpac V152 | Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç Nptf Bağlantı Noktası | 1mtg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC V152 Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç Nptf Portu | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç Nptf Portu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2LWA Model: V152Çapraz Referans: 1MTG2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€733.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
Maks. Alan sayısı Yağ akışı1830 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Bağlantı Noktası TürüNPTF
Basınç Fonksiyonu%3 Tekrarlanabilirlik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481100020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac V152 basınç tahliye vanası, basınç önceden belirlenmiş bir sınırı aştığında sıvı akışını yönlendirerek hidrolik sistemleri aşırı basınçtan korumaya yardımcı olan bir güvenlik cihazıdır.

Özellikler:

  • Enerpac V152 basınç tahliye vanası, 800 ila 10000 psi ayar aralığına sahiptir ve kullanıcının istenen basınç seviyesini ayarlamasına olanak tanır ve +/- %3 tekrarlanabilirlik sunarak tutarlı performans sağlar.
  • Bu valf, kolay basınç ayarı için kolu saat yönünde çevirerek artırılabilen bir basınç ayarına sahiptir.
  • Dakikada 1830 inç küp yağ akış hızına sahiptir ve hidrolik sistem içinde verimli sıvı hareketine olanak tanır.
  • Bu basınç tahliye vanası, sıkı bir sızdırmazlık sağlamak ve nominal basınç seviyelerinde sızıntıyı önlemek için NPT veya SAE bağlantı noktalarına sahiptir.
  • Mevcut kurulumlara entegrasyonu kolaylaştırarak herhangi bir hidrolik sisteme kolayca monte edilebilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Enerpac HC9206C Hortum: Hidrolik sistemlerde sıvı transferi için güvenilir ve esnek bir bağlantı sağlayarak sorunsuz entegrasyon ve optimum performans sağlar.
  • Enerpac GA45GC Gösterge Adaptörü: Hidrolik sistem basıncını doğru bir şekilde izlemek ve ölçmek için basınç göstergelerinin kolayca bağlanmasını sağlayarak hassasiyet ve kontrolü artırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Enerpac V152 basınç tahliye vanası otomatik kelepçe döngüleri için uygun mudur?

C. Evet, bu basınç tahliye vanası genellikle kelepçe döngülerini otomatikleştirmek ve hidrolik sistemlerde ek güvenlik ve kontrol sağlamak için kullanılır.

S. Bir basınç tahliye vanası seçerken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?

A. Önemli faktörler arasında sistemin maksimum basıncı, akış hızı, sıcaklığı ve kullanılan akışkan türü yer alır.

S. Enerpac V152 basınç tahliye vanasının bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Hasar, korozyon veya sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak görsel incelemeler yapın.
  • Vanayı ve çevresini temiz tutun ve kir ve birikintilerden arındırın.
  • İstenen basınç aralığında çalıştığından emin olmak için valfi periyodik olarak test edin.
  • Ayarlanabilirse, valfi üreticinin talimatlarına göre kalibre edin.
  • Gerekirse hareketli parçalara uygun yağlama uygulayın.
  • Contaları ve contaları aşınma veya hasar açısından inceleyin ve gerektiğinde değiştirin.
  • Korozif ortamlarda korozyona karşı önleyici tedbirler alınız.
  • İzleme ve takip için bakım faaliyetlerinin kayıtlarını tutun.
  • Bakım ve onarım işlemlerinin kalifiye personel tarafından yapıldığından emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Noktası TürüÜcret
ENERPAC V152NV Basınç Tahliye Vanası 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT€1,236.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC V152 Basınç Tahliye Vanası 3/8 İnç Nptf Portu
€733.78 / Adet