Enerpac Vmc10000d | Dört Yollu Vana 3/8-18 4 Gpm | 25tv72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC VMC10000D Dört Yönlü Vana 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72

ENERPAC VMC10000D Dört Yönlü Vana 3/8-18 4 GPM

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2DWC Modeli: VMC10000DÇapraz Referans: 25TV72
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
€3,087.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4 Yollu Monteli Vana
VücutAlüminyum
gövde MalzemesiAlüminyum
Yükseklik6.28 "
uzunluk6.79 "
Maks. akış4 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si4
Maks. Akış hızı4 dev / dak
Pozisyonların Sayısı3
Yol sayısı4
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "-18
Bağlantı Noktası TürüNPTF
basınç Aralığı0 - 10,000 psi
Tip4 Yönlü Montajlı
Valf Tipi4 Yönlü Montajlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)14.73
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çek Valf Açma Basıncı: Maksimum Basınçta 1600 (PSI)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+uzunlukBağlantı noktası boyutuValf TipiÜcret
ENERPAC VM33M Üç Yollu Manuel Vana M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3 Yollu Manuel Vana3.48 "M8 X 60SHCS3 Yollu Kılavuz€3,049.55
ENERPAC VM43M Dört Yollu Manuel Vana M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "4 Yollu Manuel Vana3.48 "M8 X 60SHCS4 Yollu Kılavuz€2,824.41
ENERPAC VMC10600D Dört Yönlü Vana 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "4 Yollu Monteli Vana6.79 "3 / 8 "-184 Yönlü Montajlı€3,872.53
ENERPAC VMF10000D Üç Yollu Montajlı Vana 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3 Yollu Monteli Vana6.79 "3 / 8 "-183 Yönlü Montajlı€2,938.74
ENERPAC VMP10000D Üç Yollu Vana 3/8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "3 Yollu Monteli Vana6.79 "3 / 8 "-183 Yönlü Montajlı€2,744.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC VMC10000D Dört Yönlü Vana 3/8-18 4 GPM
€3,087.88 / Adet