ENERPAC WHC4000 Hidrolik Kesici Kafa 8 Ton
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kesici Kafa |
Kablo Telefon Kablo CPP Kesme Kapasitesi | 4" |
Kablo Toprak Altı Kablo Gücü Kesme Kapasitesi | 4" |
Kapasite | 8 ton |
Kesici Kafa Dönüş Tipi | Tek Etkili, Yay Dönüşlü |
uzunluk | 24 " |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Yağ kapasitesi | 8.4 cu. içinde. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-ecse300b.pdf |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.04 |
HS kodu | 8465960050 |
PLATFORM | Model | Kablo Telefon Kablo CPP Kesme Kapasitesi | Kablo Toprak Altı Kablo Gücü Kesme Kapasitesi | Kapasite | uzunluk | Yağ kapasitesi | Tel Demet Çıplak Alüminyum Tel Demet Kesme Kapasitesi | Tel Demet Çıplak Bakır Tel Demet Kesme Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHC2000 | - | 2" | 13 ton | 15 " | 7.3 cu. içinde. | 2" | 2" | €7,496.36 | ||
WHC3380 | 3.38 " | 3.38 " | 3 ton | 19 " | 4 cu. içinde. | 1.69 " | 1.63 " | €7,176.50 | ||
WHC1250 | - | - | - | - | - | - | - | €8,358.67 | ||
WHC750 | - | - | - | - | - | - | - | €4,303.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00