ENERPAC WHC2000 Hidrolik Kesici Kafa 13 Ton
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Kesici Kafa |
Kablo Toprak Altı Kablo Gücü Kesme Kapasitesi | 2" |
Kapasite | 13 ton |
Kesici Kafa Dönüş Tipi | Tek Etkili, Yay Dönüşlü |
uzunluk | 15 " |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Yağ kapasitesi | 7.3 cu. içinde. |
Ürün Veri Sayfası | enerpac-ecse300b.pdf |
Yuvarlak Çubuk Alüminyum Tel Veya Çubuk Kesme Kapasitesi | 1.25 " |
Yuvarlak Çubuk Bakır Tel Veya Çubuk Kesme Kapasitesi | 1.25 " |
Yuvarlak Çubuk Yumuşak Çelik Cıvata Kesme Kapasitesi | 0.88 " |
Çelik Halat Kenevir veya IWRC Kesme Kapasitesi | 1" |
Tel Demet ACSR Kesme Kapasitesi | 2" |
Tel Demet Çıplak Alüminyum Tel Demet Kesme Kapasitesi | 2" |
Tel Demet Çıplak Bakır Tel Demet Kesme Kapasitesi | 2" |
Tel Demet Adam Çelik Tel Demet Kesme Kapasitesi | 0.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.37 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 8465960050 |
A.
C. Evet, hidrolik kesici kafalar su altı kesme uygulamalarına uygundur. Su altında yıkım, su altındaki boru hatlarının kesilmesi veya su altındaki engellerin temizlenmesi gibi görevlere olanak tanıyarak, su altında etkili bir şekilde çalışabilirler.
C. Operatörler için daha fazla kesme gücü ve verimliliği, daha fazla hassasiyet ve kontrol, daha az iş gücü gereksinimi ve daha fazla güvenlik sağlarlar. Ayrıca zor veya kapalı alanlara daha kolay erişebiliyorlar, bu da onları çeşitli kesme uygulamaları için çok yönlü araçlar haline getiriyor.
PLATFORM | Model | Kablo Telefon Kablo CPP Kesme Kapasitesi | Kablo Toprak Altı Kablo Gücü Kesme Kapasitesi | Kapasite | uzunluk | Yağ kapasitesi | Tel Demet Çıplak Alüminyum Tel Demet Kesme Kapasitesi | Tel Demet Çıplak Bakır Tel Demet Kesme Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHC3380 | 3.38 " | 3.38 " | 3 ton | 19 " | 4 cu. içinde. | 1.69 " | 1.63 " | €7,176.50 | ||
WHC4000 | 4" | 4" | 8 ton | 24 " | 8.4 cu. içinde. | - | - | €9,481.89 | ||
WHC1250 | - | - | - | - | - | - | - | €8,358.67 | ||
WHC750 | - | - | - | - | - | - | - | €4,303.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00