Enerpac WUD1300B hidrolik elektrikli pompa, iş tutma için küçük ve orta ölçekli armatürlere basınç uygulamak üzere tasarlanmıştır. Kompakt boyutu ve hafifliği nedeniyle pompanın kolayca taşınması gereken uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Enerpac WUD1300B hidrolik elektrikli pompa, valf ve motor çalışmasını kontrol etmek için 10 metrelik bir askı ile birlikte gelir.
- Garantili koruma, olağanüstü sağlamlık ve yüksek uyarlanabilirlik için yüksek etkili polietilen yapılı bir rezervuara sahiptir.
- Bu ünite, taşınabilirliği kolaylaştırmak için büyük, kolay taşınan bir tutamakla bağlanmıştır.
- Gelişmiş üretkenlik için döngü sürelerini en aza indirmek için iki hızlı çalışma sağlar.
- Bu model tam yük altında çalışabilir ve kullanıcı güvenliği ve rahatlığı için 24VDC uzaktan motor kontrolü içerir.
- Aralıklı görev döngüsü için idealdir ve motorun hasar görmesini ve kirlenmesini önlemek için entegre bir tutamağa sahip yüksek mukavemetli kalıplanmış bir örtüye sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Enerpac AP500 Akümülatör Bağlayıcı Paketleri: Hem çift hem de tek etkili devreleri barındırırlar ve bir boru sistemi içinde geri akış kontrolünü sağlamak için bilyalı çek kapatma sunan bir tahliye vanası içerirler.
Sık sorulan Sorular:
S. Hidrolik elektrikli pompanın bakımı nasıl yapılır?
A.
- Güç ünitesi tanklarındaki yağ seviyelerini doğrulayın.
- Yağı sıcaklık dalgalanmaları açısından kontrol edin.
- Yağda su veya kir olup olmadığını kontrol edin.
- Sızıntı olup olmadığını doğrulayın.
- Boru kelepçelerini ve vidaları kontrol edin ve sıkın.
- Basınç göstergesindeki değerleri kontrol edin.
- Herhangi bir değişiklik için elektrik motorunun ve hidrolik yağ pompasının çalışma seslerine dikkat edin.
- Valf panelindeki tüm damlama tavalarını boşaltın.
- Bir öğeyi incelemeden önce, valf gruplarında olası sızıntıları kontrol etmek için bir bezle temizleyin.
- Tankların, parçaların ve boruların yüzeylerini temiz tutun.
- Operatörlere herhangi bir servis veya bakım gerekip gerekmediğini sorun.
S. Hidrolik silindirlerde hangi akışkan kullanılır?
A. Hidrolik sıvı, hidrolik makinelerde ve ekipmanlarda gücü aktarmak için kullanılan sıkıştırılamayan bir yağ veya sıvıdır. Bu hidrolik sıvıyı oluşturmak için çok sayıda madde kullanılabilse de, tipik olarak mineral, petrol, su veya sentetik malzemelerden yapılır.
S. Hidrolik silindir çeşitleri nelerdir?
A.
- Tek etkili silindirler
- Çift etkili silindirler
- Teleskopik silindirler
- kriko silindirleri
S. Bu hidrolik silindirin rezervuar kapasitesi ve maksimum basıncı nedir?
A.
- Rezervuar Kapasitesi: 115.5 cu.inç.
- Maksimum Basınç: 5000 psi
S. Tek etkili ve çift etkili silindirler arasındaki fark nedir?
A. Tek etkili bir hidrolik silindirin tek bir ağzı vardır. Hidrolik sıvı bu noktada girer ve pistonu bir yönde dışarı doğru hareket ettirir. Çift etkili bir silindirde iki bağlantı noktası vardır. Biri silindirin geri çekilmesi için, diğeri ise hidrolik sıvının pistona girip uzatması içindir.