Enm T1120eb | Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | 2paw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T1120EB Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | AC2YWV 2PAW9

ENM T1120EB Saat Ölçer Lcd 2 Delikli Dikdörtgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YWV Modeli: T1120EBÇapraz Referans: 2PAW9
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
€44.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 ila 149 F
Ön Çerçeve (İç.)X 2.12 1.22
Çerçeve Yüz Tipi2 Delikli Dikdörtgen
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)0.82
derinlik0.51 "
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman99999.9
uyan1.45 "X 0.95"
Panel Kesitine Uyuyor1.45 "0.95 x"
Hz60
Giriş TipiElectrical
uzunluk0.9 "
MalzemeABS
Montaj yöntemiflanş
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-22 ila 149 F
Terminal TürüMaça
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipLCD
UPC094704843629
Gerilim115 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanHzuzunlukSıfırlama TipiGerilimÜcret
ENM T1121BB Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Uzaktan sinyal4.5 - 28 VDC€34.44
ENM T1161BB Saat Ölçer Lcd 2.22 İnç Gömme Yuvarlak | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0" Çap Açıklığı--Uzaktan sinyal4.5 - 28 VDC€36.16
ENM T1160EB Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0" Çap Açıklığı60-Sıfırlanamaz115 VAC€45.50
ENM T1160FB Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0" Çap Açıklığı50-Sıfırlanamaz230 VAC€41.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T1120EB Saat Ölçer Lcd 2 Delikli Dikdörtgen
€44.01 / Adet