Enm T1160eb | Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak | 2 kişilik4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM T1160EB Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak | AC2YWX 2PAX4

ENM T1160EB Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YWX Modeli: T1160EBÇapraz Referans: 2PAX4
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
€45.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 ila 149 F
Ön Çerçeve (İç.)2.23
Çerçeve Yüz TipiGömme Yuvarlak
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)1.42
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman99999.9
uyan2.0" Çap Açıklığı
Panel Kesitine Uyuyor2 "çap
Hz60
Giriş TipiElectrical
MalzemeABS
Montaj yöntemiflanş
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-22 ila 149 F
Terminal TürüMaça
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipLCD
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanHzuzunlukSıfırlama TipiGerilimÜcret
ENM T1121BB Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Uzaktan sinyal4.5 - 28 VDC€34.44
ENM T1161BB Saat Ölçer Lcd 2.22 İnç Gömme Yuvarlak | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0" Çap Açıklığı--Uzaktan sinyal4.5 - 28 VDC€36.16
ENM T1120EB Saat Ölçer Lcd 2 delikli Dikdörtgen | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Sıfırlanamaz115 VAC€44.01
ENM T1160FB Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0" Çap Açıklığı50-Sıfırlanamaz230 VAC€41.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM T1160EB Saat Ölçer Lcd 2.23 İnç Gömme Yuvarlak
€45.50 / Adet