Enm Tb44b65a | Saat Ölçer 3 delikli Yuvarlak Lcd | 20jn04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENM TB44B65A Saat Ölçer 3 delikli Yuvarlak Lcd | AF6UDY 20JN04

ENM TB44B65A Saat Ölçer 3 Delikli Yuvarlak Lcd

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UDY Modeli: TB44B65AÇapraz Referans: 20JN04
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
€42.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 Derece 159 Derece
Ön Çerçeve (İç.)2.23
Çerçeve Yüz Tipi3 Delikli Yuvarlak
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)1.42
derinlik0.94 "
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman99999.9
uyan2.0" Çap Açıklığı
Panel Kesitine Uyuyor2 "çap
Hz50/60
Giriş TipiElectrical
Malzemepolikarbonat
Montaj yöntemiflanş
NEMA Değerlendirmesi4,4X, 12
Basamak sayısı6
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-22 Derece 159 Derece
Terminal TürüMaça
Zaman Aralığı (Saat)0 için 99,999
Zamanlayıcı Aralığı0 için 99,999.9
TipLCD
Gerilim4.5 ila 60 VAC / DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9106908500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
ENM TB44B69A Saat Ölçer 3 delikli Yuvarlak Lcd | AF6UDX 20JN03 TB44B69A115 ila 265 VAC / DC€34.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENM TB44B65A Saat Ölçer 3 Delikli Yuvarlak Lcd
€42.37 / Adet