SPEEDAIRE Hızlı Bağlantı Hortum Bağlantıları, ARO
stil | Model | Vücut ölçüsü | Bitiş | Hortum bağlantısı | Malzeme | Boru Boyutu | Mühürler | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E553 | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €12.04 | |
B | 30E716 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | 1 / 8 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €3.02 | |
C | 30E557 | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €12.32 | |
C | 30E558 | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €12.64 | |
C | 30E556 | 1 / 4 " | - | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 1 / 4 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €9.79 | |
A | 30E554 | 1 / 4 " | - | (F) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €16.24 | |
D | 30E717 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | 1 / 4 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €4.13 | |
E | 30E656 | 1 / 4 " | Eloksal | (M) NPT | Alüminyum | 1 / 4 " | - | -40 Derece ila 150 Derece F | €1.68 | |
D | 30E654 | 1 / 4 " | Eloksal | (F) NPT | Alüminyum | 1 / 4 " | - | -40 Derece ila 150 Derece F | €1.86 | |
B | 30E718 | 1 / 4 " | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | 1 / 4 " | NBR | -40 Derece ila 150 Derece F | €3.61 | |
C | 30E559 | 3 / 8 " | - | (M) NPT | 304 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | HNBR | -40 Derece ila 200 Derece F | €19.33 |
Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri, ARO
Speedaire ARO hızlı bağlantı hava kaplinleri, hava hortumlarını ve aletleri basınçlı hava kaynaklarına takmak için üretilmiştir. Nipeller olarak da adlandırılırlar ve inşaat, fabrika otomasyonu ve mobilya yapım operasyonlarında pnömatik hatlarda kullanıma uygundurlar. Eloksallı ve çinko kaplamalı kaplama varyantlarında mevcut olan bu hızlı bağlantılı hava kaplinlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir Montaj Donanımı
- Wireway Bağlantı Aksesuarları
- Medya Pedlerini Filtrele
- Hava Bıçakları
- Geriye Eğik Körükler
- yapılar
- Bağlantı Araçları
- Otomotiv Dış
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Gürültü kontrolü
- METRO Katı Raf
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Yedek Arka Başlıklar
- AUTOQUIP Baskül Köprüsü
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- OIL SAFE Yapışkanlı Dairesel İçerik Etiketleri
- ROTHENBERGER Boru Diş Açma Makine Sehpaları
- MSA Advantage 4000 Serisi Tek Portlu Yüz Parçaları
- SMC VALVES Ncq8 Serisi Kompakt Silindir
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, CSFS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- GROVE GEAR GR Serisi, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri