ENPAC 4904-TN Spillpal, Ağır Hizmet, 12 x 41 x 4.5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Engelleme Berm |
Renk | bronzlaşmak |
Yükseklik | 4.5 " |
uzunluk | 39ft. |
Malzeme | Endüstriyel Kumaş |
Dökülme Kapasitesi | 1380 gal. |
genişlik | 12ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00